HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AU2000GY1 Công tắc cảm biến, Công suất/Công suất trống, Siêu âm, 1 Rơ-le, Có tế bào quang điện, Màu xám
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Công tắc cảm biến |
Màu | màu xám |
Bảo hiểm | 400 vuông ft. |
Kiểu cài đặt | Tường |
Loại cảm biến | Siêu âm |
Thời gian trễ | Thích ứng / Kỹ thuật số |
Phạm vi hẹn giờ | 4 đến 30 phút. |
Góc nhìn | 180 Degrees |
điện áp | 120 / 277 VAC |
Xếp hạng điện áp | 120 / 277 VAC |
Oát @ 120V | 800/1000 |
Oát @ 277V | 1800 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.14 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.37 |
Chiều dài tàu (cm) | 11.68 |
Chiều rộng tàu (cm) | 9.14 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Bảo hiểm | Loại cảm biến | Thời gian trễ | Phạm vi hẹn giờ | điện áp | Xếp hạng điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS1001NW | trắng | 1200 vuông ft. | Hồng ngoại thụ động | Hướng dẫn sử dụng | 20 giây đến 30 phút. | 120 VAC | 120 VAC | €77.65 | ||
WS2000GY | màu xám | 1200 vuông ft. | Hồng ngoại thụ động | Hướng dẫn sử dụng | 20 giây đến 30 phút. | 120 / 277 VAC | 120 / 277 VAC | €129.12 | ||
AD2000I1 | Ngà voi | 1000 vuông ft. | Công nghệ kép | Thích ứng / Kỹ thuật số | 4 đến 30 phút. | 120 / 277 VAC | 120 / 277 VAC | €426.69 | ||
AD2000W1 | trắng | 1000 vuông ft. | Công nghệ kép | Thích ứng / Kỹ thuật số | 4 đến 30 phút. | 120 / 277 VAC | 120 / 277 VAC | €403.69 | ||
AD2000GY1 | màu xám | 1000 vuông ft. | Công nghệ kép | Thích ứng / Kỹ thuật số | 4 đến 30 phút. | 120 / 277 VAC | 120 / 277 VAC | - | RFQ
| |
AD2000LA1 | Hạnh nhân nhẹ | 1000 vuông ft. | Công nghệ kép | Thích ứng / Kỹ thuật số | 4 đến 30 phút. | 120 / 277 VAC | 120 / 277 VAC | €403.69 | ||
AD2000I1N | Ngà voi | 1000 vuông ft. | Công nghệ kép | Thích ứng / Kỹ thuật số | 4 đến 30 phút. | 120 / 277 VAC | 120 / 277 VAC | €433.24 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.