HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5462GY Ổ cắm thẳng, Hai mặt, 20A 250V, 6-20R, Màu xám
Mặt hàng: BD4DRF
phần: 5462GY
€25.49 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Receptory |
Màu | màu xám |
Kết nối | Có dây phía sau và bên hông |
Đánh giá hiện tại | Các 20 |
Đường kính TCN | Có dây phía sau và bên hông |
Độ bền điện môi | Chịu được tối thiểu 2,000V |
Tối đa HP | 2 |
NEMA Đánh giá | 6-20R |
Số lượng cực | 2 cực |
Số lượng dây | 3 dây |
Nhiệt độ hoạt động. | Liên tục tối đa 75 độ C và tối thiểu -40 độ C mà không có tác động |
Xếp hạng điện áp | 250 V |
Công suất | 5000 W |
Kích thước dây | # 14 AWG đến # 10 AWG |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.