Dây điện Hubbell kellems 074011334 | Dây Kẹp Thẳng 0.500-0.625 In | 2axj9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS 074011334 Kẹp dây thẳng 0.500-0.625 In | AB9BNU 2AXJ9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011334 Kẹp dây thẳng 0.500-0.625 In

Trong kho
Khoản mục: AB9BNU phần: 074011334Tham chiếu chéo: 2AXJ9

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€139.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTay cầm dây giảm căng
Đường kính cáp. Phạm vi0.500 đến 0.625 In.
Loại kẹp dâyLỏng chặt chẽ
Chặt lỏng / Chặt bụiLỏng chặt chẽ
Nam nữNam
Vật chấtNylon phù hợp và lưới thép không gỉ
Chiều dài lưới (In.)4-3 / 8 "
Kích thước NPT1/2 Trong.
Quy mô giao dịch1 / 2 "
KiểuSảnh
UPC783585331058

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS7326908588
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước cápVật chấtQuy mô giao dịchGiá cả
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS 074011333 Kẹp dây thẳng 0.375-0.500 In | AB9BNT 2AXJ8 074011333-Nylon phù hợp và lưới thép không gỉ1 / 2 "€139.43
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS 074011335 Kẹp dây, Nam thẳng, Phạm vi dây 0.375-0.5 inch, Có lưới | AB9BNV 2AXK1 074011335.375 "-. 500"Nylon, thép không gỉ3 / 4 "€166.86
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS 074011336 Kẹp dây, Nam thẳng, Phạm vi dây 0.5-0.625 inch, Có lưới | AB9BNW 2AXK2 074011336.500 "-. 625"Nylon, thép không gỉ3 / 4 "€161.33
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS 74011337 Kẹp dây, Nam thẳng, Phạm vi dây 0.625-0.750 inch, Có lưới | AB9HME 2DDV6 74011337.625 "-. 750"Nylon, thép không gỉ3 / 4 "€167.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011334 Kẹp dây thẳng 0.500-0.625 In
€139.52 /đơn vị