Hubbell Dây-kellems 074-01-089 | Dây Kẹp 1 Inch Npt | 6d179 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS 074-01-089 Kẹp Dây 1 Inch Npt | AE8GBF 6D179

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-089 Kẹp dây 1 inch Npt

Trong kho
Khoản mục: AE8GBF phần: 074-01-089Tham chiếu chéo: 6D179

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€230.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTay cầm dây giảm căng
Đường kính cáp. Phạm vi0.750 đến 0.875 In.
Kích thước ống dẫn1"
Loại kẹp dây90 Degrees
Chặt lỏng / Chặt bụiLỏng chặt chẽ
Nam nữNam
Vật chấtNhôm với lưới thép không gỉ
Chiều dài lưới (In.)6"
Kích thước NPT1 Trong.
Quy mô giao dịch1"
KiểuLỏng chặt chẽ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)32.26
Chiều dài tàu (cm)4.32
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS8547200000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChặt lỏng / Chặt bụiVật chấtKiểuGiá cả
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS 074-01-019 Kẹp Dây 1 Inch Npt | AE3CFA 5C801 074-01-019Lỏng chặt chẽNhôm với lưới thép không gỉLỏng chặt chẽ€161.36
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS 074-01-021 Kẹp Dây 1 Inch Npt | AE3CFB 5C802 074-01-021Lỏng chặt chẽNhôm với lưới thép không gỉLỏng chặt chẽ€176.35
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS 073031204 Kẹp Dây 1 Inch Npt | AE7YWU 6C093 073031204Chống bụiThép mạ kẽmKhông cách nhiệt€59.00
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS 074-01-023 Kẹp Dây 1 Inch Npt | AE7YXG 6C105 074-01-023Lỏng chặt chẽNhôm với lưới thép không gỉLỏng chặt chẽ€196.26
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS 074-01-025 Kẹp Dây 1 Inch Npt | AE7YXH 6C106 074-01-025Lỏng chặt chẽNhôm với lưới thép không gỉLỏng chặt chẽ€190.01
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS 074-01-1195 Kẹp Dây 1 Inch Npt | AE8FZU 6D134 074-01-1195Lỏng chặt chẽNhômSảnh€172.10
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS 074-01-1250 Kẹp Dây 1 Inch Npt | AE8FZV 6D135 074-01-1250Lỏng chặt chẽNhôm với lưới thép không gỉLỏng chặt chẽ€179.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-089 Kẹp dây 1 inch Npt
€230.62 /đơn vị