Dây điện Hubbell kellems 073031204 | Dây Kẹp 1 Inch Npt | 6c093 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS 073031204 Kẹp Dây 1 Inch Npt | AE7YWU 6C093

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031204 Kẹp dây 1 inch Npt

Trong kho
Khoản mục: AE7YWU phần: 073031204Tham chiếu chéo: 6C093
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
€58.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTay cầm dây giảm căng
Đường kính cáp. Phạm vi0.73 đến 0.97 In.
Loại kẹp dâyChống bụi
Chặt lỏng / Chặt bụiChống bụi
Nam nữNam
Vật chấtThép mạ kẽm
Chiều dài lưới (In.)7"
Kích thước NPT1 Trong.
Quy mô giao dịch1"
KiểuKhông cách nhiệt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7312106060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChặt lỏng / Chặt bụiVật chấtKiểuGiá cả
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS 074-01-019 Kẹp Dây 1 Inch Npt | AE3CFA 5C801 074-01-019Lỏng chặt chẽNhôm với lưới thép không gỉLỏng chặt chẽ€159.98
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS 074-01-021 Kẹp Dây 1 Inch Npt | AE3CFB 5C802 074-01-021Lỏng chặt chẽNhôm với lưới thép không gỉLỏng chặt chẽ€176.90
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS 074-01-023 Kẹp Dây 1 Inch Npt | AE7YXG 6C105 074-01-023Lỏng chặt chẽNhôm với lưới thép không gỉLỏng chặt chẽ€196.72
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS 074-01-025 Kẹp Dây 1 Inch Npt | AE7YXH 6C106 074-01-025Lỏng chặt chẽNhôm với lưới thép không gỉLỏng chặt chẽ€191.00
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS 074-01-1195 Kẹp Dây 1 Inch Npt | AE8FZU 6D134 074-01-1195Lỏng chặt chẽNhômSảnh€172.57
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS 074-01-1250 Kẹp Dây 1 Inch Npt | AE8FZV 6D135 074-01-1250Lỏng chặt chẽNhôm với lưới thép không gỉLỏng chặt chẽ€181.91
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS 074-01-089 Kẹp Dây 1 Inch Npt | AE8GBF 6D179 074-01-089Lỏng chặt chẽNhôm với lưới thép không gỉLỏng chặt chẽ€233.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031204 Kẹp dây 1 inch Npt
€58.58 /đơn vị