Hubbell Dây-kellems 074-01-030 | Tay cầm dây 1 1/2 inch Npt | 6d142 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS 074-01-030 Kẹp dây 1 1/2 Inch Npt | AE8GAB 6D142

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-030 Kẹp dây 1 1/2 inch Npt

Trong kho
Khoản mục: AE8GAB phần: 074-01-030Tham chiếu chéo: 6D142
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
€296.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTay cầm dây giảm căng
Đường kính cáp. Phạm vi1.000 đến 1.125 In.
Kích thước ống dẫn1-1 / 2 "
Loại kẹp dâySảnh
Chặt lỏng / Chặt bụiLỏng chặt chẽ
Nam nữNam
Vật chấtNhôm với lưới thép không gỉ
Chiều dài lưới (In.)5-3 / 4 "
Kích thước NPT1-1 / 2 Trong.
Quy mô giao dịch1.5 "
KiểuLỏng chặt chẽ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)29.72
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS8547200000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS 074-01-031 Kẹp dây 1 1/2 Inch Npt | AE8GAC 6D143 074-01-031€315.87
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS 074-01-032 Kẹp dây 1 1/2 Inch Npt | AE8GAD 6D144 074-01-032€339.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-030 Kẹp dây 1 1/2 inch Npt
€296.74 /đơn vị