HUB CITY 0270-08334 Bộ giảm giun, 0.769 Hp, ID 1.188 inch, OD 0.875 inch, Thép không gỉ
Khoản mục: AY2ZLC
Mẫu: 0270-08334
Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giảm tốc độ |
Trọng lượng tàu (kg) | 13.5 |
Mô hình | Giá cả | |
---|---|---|
0270-08115 | €1,968.97 | RFQ
|
0270-08119 | €1,968.97 | RFQ
|
0270-08110 | - | RFQ
|
0270-08100 | €1,968.97 | RFQ
|
0270-08101 | €1,968.97 | RFQ
|
0270-08105 | €1,968.97 | RFQ
|
0270-08106 | €1,968.97 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.