HUB CITY 0270-07928 Bộ giảm giun, 0.741 Hp, ID 0.750 inch, OD 0.625 inch, Thép không gỉ
Khoản mục: AY3MJU
Mẫu: 0270-07928
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giảm tốc độ |
Trọng lượng tàu (kg) | 11.25 |
Mô hình | Giá cả | |
---|---|---|
0270-07610 | €1,687.03 | RFQ
|
0270-07599 | €1,687.03 | RFQ
|
0270-07605 | €1,687.03 | RFQ
|
0270-07770 | €2,179.44 | RFQ
|
0270-07768 | €2,288.38 | RFQ
|
0270-07590 | €1,687.03 | RFQ
|
0270-07592 | €1,687.03 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.