HUB CITY 0230-18569 Bộ giảm giun, 0.091 Hp, ID 0.750 inch, OD 0.625 inch, Gang
Sản phẩm: AY8XTY
Mẫu: 0230-18569
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giảm tốc độ |
Trọng lượng tàu (kg) | 13.5 |
Mô hình | Giá cả | |
---|---|---|
0230-18584 | €1,714.19 | RFQ
|
0230-18593 | €1,714.19 | RFQ
|
0230-18585 | €1,714.19 | RFQ
|
0230-18563 | - | RFQ
|
0230-18703 | €1,985.82 | RFQ
|
0230-18586 | - | RFQ
|
0230-18704 | €1,985.82 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.