HTC Ts9036 | Bìa Plastisol Cao 27 Inch Rộng 36 In | 2hcw3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HTCCONVEYORS TS9036 Nắp Plastisol Cao 27 Inch Rộng 36 In | AC2ADG 2HCW3

HTCCONVEYORS TS9036 Bìa Plastisol Chiều cao 27 inch Chiều rộng 36 In

Trong kho
Khoản mục: AC2ADG phần: TS9036Tham chiếu chéo: 2HCW3
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
€76.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm che máy
Màumàu xám
Kích thước đã hoàn thành2 ft. 3 "x 3 ft.
Đường mayMay
Chất liệu TarpTấm bông phủ Plastisol
bề dầy6tr.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)20.32
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS3926909980
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đã hoàn thànhGiá cả
HTCCONVEYORS TS9056 Nắp Plastisol Cao 36 Inch Rộng 56 In | AC2ADF 2HCW2 TS90563 ft. X 4 ft. 8 "€88.82
HTCCONVEYORS TS9072 Nắp Plastisol H 56 Inch Chiều rộng 72 In | AC2ADH 2HCW4 TS90724 ft. 8 "x 6 ft.€147.84
HTCCONVEYORS TS9112 Nắp Plastisol H72 Inch Chiều rộng 112 In | AC2ADJ 2HCW5 TS91126 x 9 ft. 4 "€149.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HTCCONVEYORS TS9036 Bìa Plastisol Chiều cao 27 inch Chiều rộng 36 In
€76.56 /đơn vị