vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HONEYWELL V7-7B17D8-201 Công tắc hành động thu nhỏ ngắn, 3 A ở 240 V | AB7TRD 24A313

HONEYWELL V7-7B17D8-201 Công tắc hành động chụp nhanh thu nhỏ ngắn, 3 A ở 240 V

Trong kho
Khoản mục: AB7TRD Model: V7-7B17D8-201Tham chiếu chéo: 24A313
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
€8.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc chụp ảnh thu nhỏ cao cấp
Chiều dài thiết bị truyền động0.82 "
Đăng ký thông tinSPDT
Đánh giá hiện tại3A
Độ sâu0.4 "
Du lịch khác biệt0.013 "
Chiều cao0.63 "
Vật liệu vỏPCT Polyester nhiệt dẻo
Chiều dài1.14 "
Tối đa Pretravel0.056 "
Kích thước lắpTrung tâm 0.41 x 0.87 "
Lực lượng điều hành10 oz.
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 185 độ F
Đi du lịch0.034 "
Lực lượng phát hành1.00 oz.
Kiểu cuốiKết nối nhanh
Loại thiết bị truyền độngCần lăn ngắn
Xếp hạng điện áp277 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8536509055
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Được thiết kế để đóng và mở mạch nhanh chóng; thích hợp để sử dụng trong các thiết bị định thời, thiết bị văn phòng & HVAC và công tắc áp suất
  • Vỏ nhựa nhiệt dẻo độ bền cao và polyester hiệu suất cao PCT chứa đầy thủy tinh cho độ bền tối đa
  • Thiết bị đầu cuối kết nối nhanh để cài đặt dễ dàng
  • UL, CSA và ENEC đã được phê duyệt

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXếp hạng điện ápĐánh giá hiện tạiDu lịch khác biệtTối đa PretravelLực lượng điều hànhNhiệt độ hoạt động. Phạm viĐi du lịchLực lượng phát hànhGiá cả
HONEYWELL V7-1C13D8-201 Công tắc cơ bản đa năng, SPDT, được liệt kê trong UL, hoạt động nhanh | AB7TNW 24A249 V7-1C13D8-201277 VAC15A0.012 "0.047 "6.1 oz.-40 độ đến 180 độ F0.032 "0.67 oz.€16.88
Công tắc thu nhỏ HONEYWELL V7-1C17D8-201, SPDT, 277 VAC | AB7TPB 24A254 V7-1C17D8-201277 VAC15A0.012 "0.047 "6.1 oz.-40 độ đến 180 độ F0.032 "0.67 oz.€10.42
Công tắc thu nhỏ HONEYWELL V7-1C17E9-201, Kết nối nhanh, 15 A, 277 VAC | AB7TPG 24A260 V7-1C17E9-201277 VAC15A0.012 "0.047 "6.1 oz.-40 độ đến 180 độ F0.032 "0.67 oz.€9.23
HONEYWELL V7-2B17D8-201 Công tắc mini cao cấp 3a Spdt Cần con lăn ngắn | AB7TPZ 24A281 V7-2B17D8-201277 VAC3A0.012 "0.052 "3.1 oz.-40 độ đến 180 độ F0.041 "0.25 oz.€8.16
HONEYWELL V7-2S17D8-201 Công tắc nhỏ 0.1a Spdt Cần con lăn ngắn | AB7TQD 24A286 V7-2S17D8-201125 VAC0.1A0.015 "1.19mm0.88N-40 độ đến 180 độ F1mm0.25 oz.€13.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HONEYWELL V7-7B17D8-201 Công tắc hành động chụp nhanh thu nhỏ ngắn, 3 A ở 240 V
€8.28 /đơn vị