Honeywell V5852a2049 | Van Mồ Hôi Hai Chiều 1/2 Inch 1.2 Cv | 4atc2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HONEYWELL V5852A2049 Van Mồ Hôi Hai Chiều 1/2 Inch 1.2 Cv | AD6UPD 4ATC2

HONEYWELL V5852A2049 Van mồ hôi hai chiều 1/2 inch 1.2 Cv

Trong kho
Khoản mục: AD6UPD phần: V5852A2049Tham chiếu chéo: 4ATC2
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
€76.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan cầu hàn
Hệ số khối lượng1.2
Loại / Kích thước kết nốiMồ hôi 1/2 "
Độ sâu3"
Chiều cao3"
Tối đa Nhiệt độ nước.36 đến 248 độ. F
Áp suất hơi làm việc an toàn40.5
Áp suất nước làm việc an toàn240
Thông số kỹ thuậtHành trình dài cho phép phạm vi kiểm soát rộng hơn. Ghế van mềm cung cấp tỷ lệ rò rỉ thấp. Nắp nhựa có ren / Tay cầm bằng tay Cho phép vận hành bằng tay. Dễ dàng lắp đặt ở những khu vực hạn chế không gian.
Kiểu2 chiều, hộp mực
Chiều rộng3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)7.37
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS8481809015
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Để sử dụng với Bộ truyền động Series 1000: M6410, M7410, M6435, M7435 & Mp958 Bộ truyền động khí nén

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTuân thủ của đại lýHệ số khối lượngLoại / Kích thước kết nốiĐộ sâuChiều caoKiểuGiá cả
HONEYWELL VCZBB1100 Van cầu hàn, 2 chiều, Lồng hộp mực, 1/2 inch FNPT | CD3QDJ 279A83 VCZBB1100CRN3.5-2.754.3752 chiều, Lồng hộp mực€91.82
HONEYWELL V5853A2063 Van cầu hàn, Loại kết nối mồ hôi, Kết nối 3/4 inch | CH6RWC 279C09 V5853A2063CRN.png4.9Mồ hôi 3/43 1 / 2 "3 15 / 32 "3 chiều, hộp mực€196.81
Van cầu hàn HONEYWELL V5852A2072, mồ hôi 3/4 | CJ3LYZ 279C10 V5852A2072------€144.83
Van cầu hàn HONEYWELL V5853A2048, mồ hôi, kích thước 1/2 inch | CJ3LZA 279A96 V5853A2048------€118.98
Van cầu hàn HONEYWELL VCZNB6100, 1/2 inch FNPT | CJ3LZB 279A74 VCZNB6100------€108.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HONEYWELL V5852A2049 Van mồ hôi hai chiều 1/2 inch 1.2 Cv
€76.03 /đơn vị