Honeywell V110e1012 | Kích Thước Van Tản Nhiệt Nhiệt 3/4 Inch | 3ud06 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van Tản Nhiệt HONEYWELL V110E1012 Kích Thước 3/4 Inch | AD2UBB 3UD06

HONEYWELL Kích thước van tản nhiệt V110E1012 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AD2UBB phần: V110E1012Tham chiếu chéo: 3UD06
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
€166.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan tản nhiệt
Phong cách cơ thểgóc
BtuH162,000
Hệ số khối lượng5.8
Max. Sức épNước 150 psi, hơi nước 15 psi
Kích thước đường ống3 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm viTối đa 248 độ F
UPC085267103220

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)14.22
Mã HS8481809050
Quốc giaCA

Chi tiết sản phẩm:

  • Đuôi (ren)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhong cách cơ thểBtuHHệ số khối lượngKích thước đường ốngGiá cả
Van tản nhiệt bằng đồng HONEYWELL V110D1000, 1/2 In FPT, Loại thân thẳng | AD2UAX3UD02 V110D1000Sảnh127,0004.61 / 2 "€142.71
Van Tản Nhiệt HONEYWELL V110D1008 Size 3/4 Inch | AD2UAY 3UD03 V110D1008Sảnh162,0005.83 / 4 "€158.84
Van Tản Nhiệt HONEYWELL V110E1004 Kích thước 1/2 Inch | AD2UBA 3UD05 V110E1004góc127,0004.61 / 2 "€207.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HONEYWELL Kích thước van tản nhiệt V110E1012 3/4 inch
€166.23 /đơn vị