vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HONEYWELL T822K1018 Bộ điều nhiệt thấp V Chỉ Hg Dọc miễn phí | AA9YTZ 1JUB2

HONEYWELL T822K1018 Bộ điều nhiệt thấp V H Chỉ Hg dọc miễn phí

Trong kho
Khoản mục: AA9YTZ phần: T822K1018Tham chiếu chéo: 1JUB2
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
€90.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều nhiệt điện áp thấp
Màutrắng
Phạm vi kiểm soát50 độ đến 90 độ F
Độ sâu1.375 "
Chuyển đổi quạtKhông
Chiều cao4.75 "
Gắn kếtTheo chiều dọc
Phương pháp sức mạnhHardwired
Chuyển đổi hệ thốngKhông
Chỉ định đầu cuốiR, W
điện áp20 VAC đến 30 VAC
Chiều rộng2.875 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)13.46
Chiều dài tàu (cm)8.64
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS9032100030
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Tương thích 750mV (Không)
  • Tự động chuyển đổi (Không)
  • Tương thích với biến áp kép (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCác giai đoạn nhiệtPhạm vi kiểm soátĐộ sâuChỉ định đầu cuốiđiện ápChiều rộngGiao diệnChiều caoGiá cả
HONEYWELL T87K1007 Bộ điều chỉnh nhiệt V thấp Có dây cứng Chỉ Hg Miễn phí Trắng | AA8ZKU 1AYP9 T87K1007-40 độ đến 90 độ F1.75 "R, Y, W20 VAC đến 30 VAC---€95.52
HONEYWELL T8034N1007 Bình giữ nhiệt Low V 1h 1c Hg Free White | AA9YTY 1JUB1 T8034N1007-50 độ đến 90 độ F1.5 "R, RC, Y, W, G, O, B-4 23 / 32 "-2 27 / 32 "€92.62
HONEYWELL T834N1002 Low V Thermostat 1h 1c Hg Dọc miễn phí | AA9YUA 1JUB3 T834N1002-50 độ đến 90 độ F1-1 / 3 "R, RC, Y, W, G, O, B20 VAC đến 30 VAC2.875 "-4.75 "€87.73
HONEYWELL TH1110DV1009/U Bộ điều chỉnh nhiệt độ dọc không thể lập trình, Màn hình LCD có đèn nền | AC2AQH 2HFF4 TH1110DV1009 / U1Nhiệt 40 độ đến 90 độ F, mát 50 độ đến 99 độ F1.125 "R, C, Y, W, G20 sang 30 VAC2.875 "Đèn nền kỹ thuật số4 11 / 16 "€73.03
HONEYWELL TH3210D1004 Bộ điều nhiệt kỹ thuật số 2h 1c Hp Phi chương trình | AC2AQM 2HFF8 TH3210D10042Nhiệt 40 độ đến 90 độ F, mát 50 độ đến 99 độ F1.25 "R, C, Y, G, O, B, AUX, E, L20 sang 30 VAC5.38 "Đèn nền kỹ thuật số3"€157.63
HONEYWELL TH8320R1003 VisionPro 8000 với Bộ điều chỉnh nhiệt kỹ thuật số RedLINK, 24V | AD8WWJ 4NE59 TH8320R1003340 độ đến 99 độ F1.125 "R, RC, C, Y, Y2, WO / B, AUX-W2, G, L, E, S1, S220 sang 30 VAC4 15 / 16 "-4.625 "€465.87
HONEYWELL T812A1002 Bộ điều nhiệt Thấp V Chỉ Nhiệt ngang | AE3AEA 5AE54 T812A1002-50 độ đến 90 độ F1.25 "R, W24 VAC3"-3"€44.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HONEYWELL T822K1018 Bộ điều nhiệt thấp V H Chỉ Hg dọc miễn phí
€90.46 /đơn vị