Honeywell T775b2024 | Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Nema 4x | 2gzn7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ điều khiển nhiệt độ HONEYWELL T775B2024 Nema 4x | AB9ZPP 2GZN7

HONEYWELL Bộ điều khiển nhiệt độ T775B2024 Nema 4x

Trong kho
Khoản mục: AB9ZPP phần: T775B2024Tham chiếu chéo: 2GZN7
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
€852.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều chỉnh điện áp dòng
Màumàu xám
Tiếp điểm điện trở xếp hạng @ 120V10A
Phạm vi kiểm soát-40 độ đến 248 độ F
Độ sâu2-15 / 16 "
Khác biệt1 độ đến 150 độ F
Màn hìnhKỹ thuật số
Loại EnclosureNEMA 4X
Amps đầy tải @ 120V9.8A
Amps đầy tải @ 240VAC4.9A
Chiều cao8.156 "
Amps Rotor bị khóa @ 120V58.8A
Amps Rotor bị khóa @ 240V29.4A
Kiểu lắpDọc hoặc ngang
Số lượng đầu vào chuyển tiếp2
Số đầu ra rơle4
Số lượng công tắc4
Danh bạ Nhiệm vụ Hoa tiêu (VA)125VA
Đường kính bóng đèn cảm biến.1 / 4 "
Chiều dài bóng đèn cảm biến2"
Loại cảm biến1,097 Ohms PTC ở 77F
Chuyển đổi hành độngMở / Đóng khi Tăng
Loại chuyển đổi4 SPĐT
Nhiệt độ Nhạy cảm+/- 1 độ F
Phạm vi điện áp24 sang 240 VAC
Chiều rộng4 13 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.12
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS9032100030
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Đầu ra 0-10V (Không)
  • Phạm vi điều chỉnh bướm ga (1 độ đến 150 độ F)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcMàuPhạm vi kiểm soátKiểu lắpLoại cảm biếnChuyển đổi hành độngLoại chuyển đổiPhạm vi điện ápGiá cả
Công tắc điều khiển nhiệt độ HONEYWELL T775A2009 1 | AB9ZPR 2GZN9 T775A2009Bộ điều chỉnh điện áp dòngmàu xám-40 độ đến 248 độ FDọc hoặc ngang1,097 Ohms PTC ở 77FMở / Đóng khi TăngSPDT24 sang 240 VAC€346.80
Thiết lập lại nồi hơi bộ điều khiển nhiệt độ HONEYWELL T775P2003 | AB9ZPU 2GZP2 T775P2003Bộ điều chỉnh điện áp dòngmàu xám-40 độ đến 248 độ FDọc hoặc ngang1,097 Ohms PTC ở 77FMở / Đóng khi Tăng4 SPĐT24 sang 240 VAC€893.10
HONEYWELL TL8230A1003 Dòng điều nhiệt V Digital 208-240 V | AF2PGU 6WY24 TL8230A1003Bộ điều chỉnh điện áp dòngtrắng40 độ đến 86 độ FTheo chiều dọcthermistorMở khi trỗi dậyĐDST208 sang 240 VAC€194.24
Bộ điều khiển nhiệt độ HONEYWELL LP920A1021, Loại lắp ống dẫn, Có bóng đèn 3/8 x 5-1/4 Inch | CJ2AZE 278Z19 LP920A1021Bộ điều khiển nhiệt độ-------€1,348.42
Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Điện Tử HONEYWELL T775M2030 | CJ2CGE 35YG42 T775M2030Bộ điều khiển nhiệt độ-------€1,049.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HONEYWELL Bộ điều khiển nhiệt độ T775B2024 Nema 4x
€852.06 /đơn vị