HONEYWELL M9174D1007 Mô-men xoắn động cơ Modutrol 75 In-lbs
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thiết bị truyền động điện |
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | -40 đến 140 F |
Độ sâu | 7-5 / 16 " |
Kết nối điện | Kết nối nhanh thiết bị đầu cuối |
Chiều cao | 6.437 " |
Kiểu lắp | Gắn kết từ xa |
Công suất tiêu thụ | 17 VA |
Thay thế Honeywell Motors | M934 |
Loại trục | Double-End, 3/8-Square |
Loại tín hiệu | Tỷ lệ, 135 Ohms |
Mùa xuân trở về | Không |
Độ đột quỵ. | 90 để 160 |
Loại chuyển đổi | SPDT |
Thời gian (Giây) | 30 để 60 |
Mô-men xoắn | 75 In. |
Kiểu | Không Xuân Về |
UPC | 013263812266 |
điện áp | 24 |
Chiều rộng | 5.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.81 |
Chiều cao tàu (cm) | 18.29 |
Chiều dài tàu (cm) | 27.69 |
Chiều rộng tàu (cm) | 15.75 |
Mã HS | 8501104040 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Mô-men xoắn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
M6184D1035 | 150 In. | €1,783.07 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.