Honeywell Lsz52n | Tay đòn lăn 1-1/2 đến 3-1/2 Inch Tay L | 11x268 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HONEYWELL LSZ52N Cánh tay đòn bẩy 1-1 / 2 đến 3-1 / 2 inch Cánh tay L | AA3WMB 11X268

HONEYWELL LSZ52N Tay Lăn Con Lăn 1-1/2 Đến 3-1/2 Inch Tay L

Trong kho
Khoản mục: AA3WMB phần: LSZ52NTham chiếu chéo: 11X268
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
€78.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCánh tay đòn bẩy con lăn
Thiết bị truyền độngCon lăn có thể điều chỉnh
Chiều sâu cánh tay1 / 16 "
Chiều dài cánh tay1 1/2 "đến 3 1/2"
Vật liệu cánh tayKẽm đúc
Chiều rộng cánh tay47 / 64 "
Con lăn Dia.3 / 4 "
Vật liệu con lănNylon
Vị trí con lănĐiều chỉnh
Chiều rộng con lăn1 / 2 "
UPC661191170004

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8538908080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều sâu cánh tayVật liệu cánh tayCon lăn Dia.Vật liệu con lănChiều rộng con lănGiá cả
HONEYWELL LSZ52C Cánh tay đòn bẩy 1-1 / 2 đến 3-1 / 2 inch Cánh tay L | AA3WLN 11X255 LSZ52C13 / 16 "Kẽm đúc3 / 4 "Nylon1 / 4 "€63.24
HONEYWELL LSZ52D Cánh tay đòn lăn có thể điều chỉnh, Chiều dài cánh tay 1-1/2 đến 3-1/2 Inch | AA3WLP 11X256 LSZ52D13 / 16 "Thép3 / 4 "Thép1 / 4 "€64.22
HONEYWELL LSZ52A Cánh tay đòn bẩy 1-1 / 2 đến 3-1 / 2 inch Cánh tay L | AA3WLY 11X265 LSZ52A13 / 16 "Kẽm đúc3 / 4 "Nylon1 / 4 "€69.64
HONEYWELL LSZ52B Cánh tay đòn bẩy 1-1 / 2 đến 3-1 / 2 inch Cánh tay L | AA3WLZ 11X266 LSZ52B13 / 16 "Thép3 / 4 "Thép1 / 4 "€68.18
HONEYWELL LSZ52M Cánh tay đòn bẩy 1-1 / 2 đến 3-1 / 2 inch Cánh tay L | AA3WMA 11X267 LSZ52M13 / 16 "Kẽm đúc2"Nylon1 / 4 "€146.92
HONEYWELL LSZ52Y Đòn bẩy con lăn Cánh tay 1-1 / 2 đến 3-1 / 2 inch Cánh tay L | AA3WMC 11X269 LSZ52Y31 / 32 "Kẽm đúc2"Nylon1 / 2 "€197.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HONEYWELL LSZ52N Tay Lăn Con Lăn 1-1/2 Đến 3-1/2 Inch Tay L
€78.70 /đơn vị