Cần gạt công tắc giới hạn Honeywell Lsz52d | 11x256 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HONEYWELL LSZ52D Cánh tay đòn lăn có thể điều chỉnh, Chiều dài cánh tay 1-1/2 đến 3-1/2 Inch | AA3WLP 11X256

HONEYWELL LSZ52D Tay đòn con lăn có thể điều chỉnh, Chiều dài cánh tay 1-1/2 đến 3-1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AA3WLP phần: LSZ52DTham chiếu chéo: 11X256
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
€64.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCánh tay đòn bẩy con lăn
Thiết bị truyền độngCon lăn có thể điều chỉnh
Chiều sâu cánh tay13 / 16 "
Chiều dài cánh tay1 1/2 "đến 3 1/2"
Vật liệu cánh tayThép
Chiều rộng cánh tay47 / 64 "
Con lăn Dia.3 / 4 "
Vật liệu con lănThép
Vị trí con lănĐiều chỉnh
Chiều rộng con lăn1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8538908080
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Cánh tay đòn của công tắc hành trình Honeywell LSZ52D được sử dụng để sửa chữa và bảo trì các công tắc hành trình hiện có bằng cách cải thiện tuổi thọ và độ chính xác
  • Lý tưởng cho các thiết bị chuyển mạch bằng thép không gỉ Honeywell 14CE, 914CE, LS, HDLS & HDLS hoàn toàn bằng thép không gỉ và HDLS
  • Cánh tay lăn có thể điều chỉnh được làm bằng thép để điều chỉnh từ 1.5 đến 3.5 inch
  • Con lăn vị trí phía trước để điều chỉnh dễ dàng

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều sâu cánh tayVật liệu cánh tayCon lăn Dia.Vật liệu con lănChiều rộng con lănGiá cả
HONEYWELL LSZ52C Cánh tay đòn bẩy 1-1 / 2 đến 3-1 / 2 inch Cánh tay L | AA3WLN 11X255 LSZ52C13 / 16 "Kẽm đúc3 / 4 "Nylon1 / 4 "€63.24
HONEYWELL LSZ52A Cánh tay đòn bẩy 1-1 / 2 đến 3-1 / 2 inch Cánh tay L | AA3WLY 11X265 LSZ52A13 / 16 "Kẽm đúc3 / 4 "Nylon1 / 4 "€69.64
HONEYWELL LSZ52B Cánh tay đòn bẩy 1-1 / 2 đến 3-1 / 2 inch Cánh tay L | AA3WLZ 11X266 LSZ52B13 / 16 "Thép3 / 4 "Thép1 / 4 "€68.18
HONEYWELL LSZ52M Cánh tay đòn bẩy 1-1 / 2 đến 3-1 / 2 inch Cánh tay L | AA3WMA 11X267 LSZ52M13 / 16 "Kẽm đúc2"Nylon1 / 4 "€146.92
HONEYWELL LSZ52N Cánh tay đòn bẩy 1-1 / 2 đến 3-1 / 2 inch Cánh tay L | AA3WMB 11X268 LSZ52N1 / 16 "Kẽm đúc3 / 4 "Nylon1 / 2 "€78.70
HONEYWELL LSZ52Y Đòn bẩy con lăn Cánh tay 1-1 / 2 đến 3-1 / 2 inch Cánh tay L | AA3WMC 11X269 LSZ52Y31 / 32 "Kẽm đúc2"Nylon1 / 2 "€197.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HONEYWELL LSZ52D Tay đòn con lăn có thể điều chỉnh, Chiều dài cánh tay 1-1/2 đến 3-1/2 inch
€64.22 /đơn vị