Honeywell Lsxd3k | Thiết bị truyền động hàng đầu chuyển đổi giới hạn chống cháy nổ | 12v025 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HONEYWELL LSXD3K Công tắc giới hạn chống cháy nổ Bộ truyền động hàng đầu | AA4MZM 12V025

HONEYWELL Công tắc giới hạn chống cháy nổ LSXD3K Thiết bị truyền động hàng đầu

Trong kho
Khoản mục: AA4MZM phần: LSXD3KTham chiếu chéo: 12V025
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
€1,671.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc giới hạn chống cháy nổ
Chiều dài thiết bị truyền động2.7 "
Vị trí thiết bị truyền độngÁo sơ mi
Kiểu truyền độngPít tông, con lăn
amps10
Vật liệu cơ thểNhôm
Chứng nhậnClass1, Division1, Groups B, C, D), 9, Class 2, Division1, Groups E, F, G
Đăng ký thông tin1NC / 1NO SPDT Snap Action, Double Break
Độ sâu2.44 "
Kết nối điệnThiết bị đầu cuối vít
Chiều cao5.75 "
Đánh giá IPKhông có xếp hạng IP
Phong tràotuyến tính
NEMA Đánh giá1, 3, 4, 6, 7, 13
Lực lượng điều hành4 lb
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi10 độ đến 250 độ F
Con lăn Dia.0.5 "
Chiều rộng con lăn0.19 "
Du lịchPretravel (PT) tối đa 0.07 in. Overtravel (OT) 0.19 in. Min; Du lịch chênh lệch (DT) tối đa 0.015 in.
UPC661191411336
Xếp hạng điện áp600AC / 250DC
Chiều rộng2"
Đầu vào dây1/2 "-14 NPT ống dẫn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.82
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)18.03
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS8536509055
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài thiết bị truyền độngVị trí thiết bị truyền độngKiểu truyền độngPhong tràoLực lượng điều hànhDu lịchĐầu vào dâyGiá cả
HONEYWELL LSXA3K MICRO SWITCH Công tắc giới hạn chống cháy nổ, quay bên | AA4MZF 12V017 LSXA3K-BênĐầu quay, không có đòn bẩyCW / CCW4 in.- lb.Pretravel (PT) Tối đa 15 độ; Overtravel (OT) 60 độ tối thiểu; Du lịch khác biệt (DT) Tối đa 5 độ1/2 "-14 NPT ống dẫn€671.93
HONEYWELL LSXA4K Công tắc giới hạn chống cháy nổ Bộ truyền động bên | AA4MZG 12V018 LSXA4K-BênĐầu quay, không có đòn bẩyCW / CCW4 in.- lb.Pretravel (PT) Tối đa 15 độ; Overtravel (OT) 60 độ tối thiểu; Du lịch khác biệt (DT) Tối đa 5 độ3/4 "-14 NPT ống dẫn€1,805.49
HONEYWELL LSXC3K Công tắc giới hạn chống cháy nổ Thiết bị truyền động hàng đầu | AA4MZK 12V023 LSXC3K2.31 "Áo sơ micon bạc đánh lớntuyến tính4 lbPretravel (PT) tối đa 0.07 in. Overtravel (OT) 0.19 in. Min; Du lịch chênh lệch (DT) tối đa 0.015 in.1/2 "-14 NPT ống dẫn€780.06
HONEYWELL LSXE3K Công tắc giới hạn chống cháy nổ Bộ truyền động bên | AA4MZP 12V027 LSXE3K1.3 "Bêncon bạc đánh lớnTuyến tính, bên6 lbPretravel (PT) tối đa 0.10 in. Overtravel (OT) 0.19 in. Min; Du lịch chênh lệch (DT) tối đa 0.045 in.1/2 "-14 NPT ống dẫn€1,970.21
HONEYWELL LSXH3K Công tắc giới hạn chống cháy nổ Bộ truyền động bên | AA4MZQ 12V030 LSXH3K-BênĐầu quay, không có đòn bẩyCW / CCW, Di chuyển chênh lệch thấp, Mô men xoắn thấp1.7 in.- lb.Pretravel (PT) Tối đa 9 độ; Overtravel (OT) 66 độ tối thiểu; Du lịch khác biệt (DT) Tối đa 3 độ1/2 "-14 NPT ống dẫn€1,861.57
HONEYWELL LSXJ3K-7A Công tắc giới hạn chống cháy nổ Thiết bị truyền động hàng đầu | AA4MZR 12V032 LSXJ3K-7A6"Áo sơ migậy lắc lưLung lay10 oz.Pretravel (PT) tối đa 1 in.1/2 "-14 NPT ống dẫn€1,861.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HONEYWELL Công tắc giới hạn chống cháy nổ LSXD3K Thiết bị truyền động hàng đầu
€1,671.09 /đơn vị