HONEYWELL 1NC / 1NO SPDT Tác vụ Snap, Ngắt đôi, Công tắc giới hạn chống cháy nổ
Phong cách | Mô hình | Chiều dài thiết bị truyền động | Vị trí thiết bị truyền động | Kiểu truyền động | Phong trào | Lực lượng điều hành | Du lịch | Đầu vào dây | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LSXA4K | - | Bên | Đầu quay, không có đòn bẩy | CW / CCW | 4 in.- lb. | Pretravel (PT) Tối đa 15 độ; Overtravel (OT) 60 độ tối thiểu; Du lịch khác biệt (DT) Tối đa 5 độ | 3/4 "-14 NPT ống dẫn | €1,805.49 | |
A | LSXH3K | - | Bên | Đầu quay, không có đòn bẩy | CW / CCW, Di chuyển chênh lệch thấp, Mô men xoắn thấp | 1.7 in.- lb. | Pretravel (PT) Tối đa 9 độ; Overtravel (OT) 66 độ tối thiểu; Du lịch khác biệt (DT) Tối đa 3 độ | 1/2 "-14 NPT ống dẫn | €1,861.57 | |
A | LSXA3K | - | Bên | Đầu quay, không có đòn bẩy | CW / CCW | 4 in.- lb. | Pretravel (PT) Tối đa 15 độ; Overtravel (OT) 60 độ tối thiểu; Du lịch khác biệt (DT) Tối đa 5 độ | 1/2 "-14 NPT ống dẫn | €671.93 | |
B | LSXE3K | 1.3 " | Bên | con bạc đánh lớn | Tuyến tính, bên | 6 lb | Pretravel (PT) tối đa 0.10 in. Overtravel (OT) 0.19 in. Min; Du lịch chênh lệch (DT) tối đa 0.045 in. | 1/2 "-14 NPT ống dẫn | €1,970.21 | |
C | LSXD3K | 2.7 " | Áo sơ mi | Pít tông, con lăn | tuyến tính | 4 lb | Pretravel (PT) tối đa 0.07 in. Overtravel (OT) 0.19 in. Min; Du lịch chênh lệch (DT) tối đa 0.015 in. | 1/2 "-14 NPT ống dẫn | €1,671.09 | |
D | LSXC3K | 2.31 " | Áo sơ mi | con bạc đánh lớn | tuyến tính | 4 lb | Pretravel (PT) tối đa 0.07 in. Overtravel (OT) 0.19 in. Min; Du lịch chênh lệch (DT) tối đa 0.015 in. | 1/2 "-14 NPT ống dẫn | €780.06 | |
E | LSXJ3K-7A | 6" | Áo sơ mi | gậy lắc lư | Lung lay | 10 oz. | Pretravel (PT) tối đa 1 in. | 1/2 "-14 NPT ống dẫn | €1,861.94 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Máy bơm bôi trơn đo chính xác
- Trung tâm cánh quạt ngưng tụ
- Máy sưởi ngâm
- Máy đo độ chiếu xạ
- Cảm biến rung
- Bảo vệ đầu
- Phát hiện khí
- Dấu hiệu
- Ánh sáng trang web việc làm
- Yếm ống và vòi ngậm nước
- SNAP-TITE Bộ ghép nối, Đồng thau, 1 "đến 11-1 / 2"
- APPROVED VENDOR Lịch 80, Ống thép không gỉ 304
- KILLARK Vị trí nguy hiểm Vỏ điện
- DAYTON Quạt thông gió, vòng bi, khung mạ kẽm
- BANJO FITTINGS Màn hình 80 lưới T
- THOMAS & BETTS Thiết bị đầu cuối pin dòng KN18
- SPEARS VALVES Phích cắm thoát nước từ tính CPVC
- EATON Ổ đĩa tần số có thể điều chỉnh Sê-ri SVX, FR7
- MAGLINER Xe đẩy hàng Gemini XL
- BUSSMANN Cầu chì ống gốm tác động nhanh ABC, 1/4 x 1-1/4 Inch