Honeywell Lsa2b | Thiết bị truyền động bên chuyển đổi giới hạn hạng nặng | 12v044 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HONEYWELL LSA2B Bộ truyền động bên Công tắc giới hạn công việc nặng | AA4MZZ 12V044

HONEYWELL Thiết bị truyền động bên công tắc giới hạn hạng nặng LSA2B

Trong kho
Khoản mục: AA4MZZ phần: LSA2BTham chiếu chéo: 12V044
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
€446.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc giới hạn nhiệm vụ nặng
Vị trí thiết bị truyền độngBên
Kiểu truyền độngĐầu quay, không có đòn bẩy
amps10
Vật liệu cơ thểKẽm Die Cast
Đăng ký thông tin2NC / 2NO DPDT Snap Action, Double Break
Độ sâu1.79 "
Kết nối điệnThiết bị đầu cuối vít
Chiều cao4.69 "
Đánh giá IP65, 66, 67
Phong tràoCW / CCW
NEMA Đánh giá1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
Lực lượng điều hành4 in.- lb.
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi10 độ đến 250 độ F
Chiều rộng con lăn0.19 "
Du lịchPretravel (PT) Tối đa 15 độ; Overtravel (OT) 60 độ tối thiểu; Du lịch khác biệt (DT) Tối đa 7 độ
UPC661191875121
Xếp hạng điện áp600AC / 250DC
Chiều rộng1.88 "
Đầu vào dây3/4 "-14 NPT ống dẫn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.92
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)15.49
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS8536509055
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐầu vào dâyChiều dài thiết bị truyền độngVị trí thiết bị truyền độngKiểu truyền độngPhong tràoLực lượng điều hànhNhiệt độ hoạt động. Phạm viDu lịchGiá cả
HONEYWELL LSV7L Công tắc giới hạn tác vụ nặng Bộ truyền động hàng đầu | AA3RDF 11T668 LSV7L1/2 "-14 NPT ống dẫn2.34 "Áo sơ micon bạc đánh lớnTuyến tính, có thể điều chỉnh4 in.- lb.10 độ đến 200 độ FPretravel (PT) tối đa 0.07 in. Overtravel (OT) 0.19 in. Min; Du lịch chênh lệch (DT) tối đa 0.020 in.€559.91
Công tắc giới hạn hạng nặng HONEYWELL LSA4L, quay bên | AA4NAB 12V047 LSA4L3/4 "-14 NPT ống dẫn-BênĐầu quay, không có đòn bẩyCW / CCW4 in.- lb.10 độ đến 250 độ FPretravel (PT) Tối đa 15 độ; Overtravel (OT) 60 độ tối thiểu; Du lịch khác biệt (DT) Tối đa 7 độ€824.75
HONEYWELL LSA6B Bộ truyền động bên Công tắc giới hạn công việc nặng | AA4NAD 12V049 LSA6B1/2 "-14 NPT ống dẫn-BênĐầu quay, không có đòn bẩyCW / CCW4 in.- lb.10 độ đến 250 độ FPretravel (PT) Tối đa 15 độ; Overtravel (OT) 60 độ tối thiểu; Du lịch khác biệt (DT) Tối đa 7 độ€457.93
HONEYWELL LSA7L Bộ truyền động bên công tắc giới hạn công suất nặng | AA4NAE 12V050 LSA7L1/2 "-14 NPT ống dẫn-BênĐầu quay, không có đòn bẩyCW / CCW4 in.- lb.10 độ đến 250 độ FPretravel (PT) Tối đa 15 độ; Overtravel (OT) 60 độ tối thiểu; Du lịch khác biệt (DT) Tối đa 7 độ€458.21
HONEYWELL LSYAB2B Bộ truyền động bên Công tắc giới hạn tác vụ nặng | AA4NAR 12V063 LSYAB2B3/4 "-14 NPT ống dẫn-BênĐầu quay, không có đòn bẩyCW / CCW4 in.- lb.-40 độ đến 250 độ FPretravel (PT) Tối đa 15 độ; Overtravel (OT) 60 độ tối thiểu; Du lịch khác biệt (DT) Tối đa 7 độ€856.56
HONEYWELL LSYAB6B Bộ truyền động bên công tắc giới hạn tác vụ nặng | AA4NAU 12V065 LSYAB6B1/2 "-14 NPT ống dẫn-BênĐầu quay, không có đòn bẩyCW / CCW4 in.- lb.-40 độ đến 250 độ FPretravel (PT) Tối đa 15 độ; Overtravel (OT) 60 độ tối thiểu; Du lịch khác biệt (DT) Tối đa 7 độ€788.71
HONEYWELL LSF4L Bộ truyền động bên Công tắc giới hạn công việc nặng | AA4NBL 12V088 LSF4L3/4 "-14 NPT ống dẫn1.74 "Bêncon bạc đánh lớnCam, Trượt6 in.- lb.10 độ đến 200 độ FPretravel (PT) tối đa 0.07 in. Overtravel (OT) 0.19 in. Min; Du lịch chênh lệch (DT) tối đa 0.045 in.€1,066.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HONEYWELL Thiết bị truyền động bên công tắc giới hạn hạng nặng LSA2B
€446.46 /đơn vị