Máy bơm nén khí SPEEDAIRE, Bôi trơn Splash
Bơm máy nén khí bôi trơn bằng tia nước Speedaire là lý tưởng để hút và nén không khí. Các bộ phận bơm này được lưu trữ trong một xi lanh khí và phù hợp với các dụng cụ điện, sản xuất, bảo dưỡng ô tô và các ứng dụng nông nghiệp.
Phong cách | Mô hình | Độ sâu tổng thể | Đường kính lỗ khoan. | Kết thúc | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Loại van | HP | Max. Sức ép | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 40KH94 | 8.5 " | 2-9 / 16 " | Sơn tĩnh điện | 10.5 " | 7" | Cây lau | 1/2, 3/4, 1 | 115 psi | €704.81 | |
B | 5FTU0 | 8.187 " | 2-3 / 8 ", 2" | Sơn màu xanh lá cây | 17.437 " | 14.187 " | Disc | 1/2 | 125 psi | €786.04 | |
C | 2WGX6 | 10.25 " | 2.75 " | Bột phủ đen | 11.25 " | 7" | - | 2 | 135 psi | €628.82 | |
C | 2WGX7 | 10.25 " | 2.75 " | Bột phủ đen | 11.25 " | 7" | - | 3 | 135 psi | €769.99 | |
D | 40KH93 | 12-39 / 64 " | 1.75 " | Sơn tĩnh điện | 15 13 / 32 " | 21 45 / 64 " | Cây lau | 4, 5 | 175 psi | €1,676.26 | |
E | 40KH92 | 14 " | 2.75 " | Sơn tĩnh điện | 13 " | 20 " | Cây lau | 4, 5 | 140 psi | €941.09 | |
F | 5F566 | 16.5 " | 4-3/4", 2-1/2" | Bột phủ đen | 24.75 " | 18 " | Cây lau | 7.5 | 175 psi | €2,263.58 | |
F | 5Z404 | 16.5 " | 4-3/4", 2-1/2" | Bột phủ đen | 22.25 " | 18 " | Cây lau | 5 | 175 psi | €2,634.63 | |
G | 5Z405 | 18.5 " | 4-3/4", 2-1/2" | Bột phủ đen | 21.5 " | 25 " | Cây lau | 10 | 175 psi | €4,101.37 | |
G | 4B248 | 19.5 " | 4-3/4", 2-1/2" | Bột phủ đen | 24.5 " | 28.375 " | - | 15 | 175 psi | €5,223.36 |
Bơm máy nén khí, Bôi trơn Splash
Máy bơm nén khí được bôi trơn Speedaire cung cấp khí nén cho các thiết bị và dụng cụ điện. Các máy bơm hai cấp này thích hợp để lắp trên bệ hoặc trên bồn chứa, đặc biệt được chế tạo cho dịch vụ máy nén khí. Chọn từ một loạt các máy bơm máy nén khí này, có sẵn ở các kích cỡ 3/4, 3/8, 1.25 và 1/2 Inch NPT.
Cơ chế làm việc
- Những máy nén này có van đầu vào và đầu ra và một bánh đà quay ngược chiều kim đồng hồ.
- Khi bánh đà quay, nó hút không khí qua một cổng vào, cổng này bị kẹt giữa bánh đà và vỏ.
- Khi bánh đà quay và tiếp tục quay, lượng không khí giữa chúng giảm xuống, gây ra lực nén.
- Khí nén sau đó được đẩy ra ngoài qua các van đầu ra vào bể chứa.
Tính năng
- Chúng có kết cấu bằng gang cho độ cứng kết cấu và độ bền cơ học cao.
- Những máy bơm này có bôi trơn bắn tung tóe, loại bỏ sự cần thiết của thiết bị bổ sung.
- Chúng có các van / đĩa sậy bằng thép không gỉ hoặc Thép Thụy Điển để đảm bảo tăng thể tích và hiệu suất bơm.
- Những máy nén khí Speedaire này được trang bị bánh đà để cân bằng vượt trội và giảm rung.
- Chúng có sẵn trong các biến thể 1 và 2 giai đoạn.
Những câu hỏi thường gặp
Sự khác biệt giữa máy nén khí 1 cấp và 2 cấp là gì?
Sự khác biệt cơ bản giữa máy nén khí 1 cấp và 2 cấp là số cấp nén. Không khí được nén một lần trong máy nén 1 cấp, trong khi nó được nén hai lần (để tăng gấp đôi áp suất) trong máy nén 2 cấp.
Những yếu tố phải được xem xét trong khi mua máy nén khí máy bơm?
- Người dùng nên kiểm tra xem họ có yêu cầu máy bơm kiểu pittông hoặc kiểu quay hay không và liệu các ứng dụng có yêu cầu vận hành một cấp hay nhiều cấp.
- Họ cũng nên xác minh định mức công suất của máy nén khí tính bằng mã lực (hp). Mã lực cao hơn, chi phí cao hơn. Vì vậy, hãy chọn xếp hạng công suất theo yêu cầu ứng dụng.
- Các ứng dụng cụ thể yêu cầu một lượng áp suất không khí và tốc độ dòng khí cụ thể. Áp suất không khí tối đa và tốc độ & thể tích luồng khí do máy bơm máy nén khí cung cấp phải phù hợp với ứng dụng trước khi mua. CFM (feet khối trên phút) biểu thị lượng không khí tối đa mà máy nén có thể tạo ra ở mức áp suất đặt trước.
Áp suất vận hành tối đa của các máy bơm nén khí Speedaire này là bao nhiêu?
Những máy nén khí này có thể hoạt động dưới áp suất từ 115 đến 175 psi.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Nồi hơi nước và hơi nước
- Buộc Tời xuống và Thanh tời
- Chùm và móc nâng xe nâng
- Cũi và giường ứng cứu khẩn cấp
- Phụ kiện giỏ hàng tiện ích
- Băng tải
- Bộ lọc không khí
- Động cơ
- Thiết bị và Dịch vụ Thực phẩm
- Máy sưởi điện và phụ kiện
- LAB SAFETY SUPPLY Vòi tiêu chuẩn, chai rửa có lỗ thông hơi, miệng rộng
- WILTON TOOLS C-Kẹp
- RUBBERMAID Thùng rác Top, 32 Gallon, Lldpe
- ZURN Bàn đạp chân, phù hợp với thương hiệu Zurn
- APPROVED VENDOR 3 "Phụ kiện tương thích Tri Clover Giảm đồng tâm
- ANVIL Thép cacbon 90 độ. Khuỷu tay
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Thân đồng thau
- DAYTON Bộ khuếch tán
- CONDOR Áo mưa 3 mảnh có mũ tháo rời, PVC, dày 4 mil, màu vàng
- WEG Mũ lưỡi trai dòng ACB