Honeywell Glea24a2a | Thiết bị truyền động bên chuyển đổi giới hạn toàn cầu Dpdt | 12u948 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HONEYWELL GLEA24A2A Bộ truyền động bên công tắc giới hạn toàn cầu Dpdt | AA4MXR 12U948

HONEYWELL Thiết bị truyền động bên chuyển đổi giới hạn toàn cầu GLEA24A2A Dpdt

Trong kho
Khoản mục: AA4MXR phần: GLEA24A2ATham chiếu chéo: 12U948
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
€279.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc giới hạn toàn cầu
Chiều dài thiết bị truyền động1.34 "thành 3.11"
Vị trí thiết bị truyền độngBên
Kiểu truyền độngCánh tay đòn quay
amps10
Vật liệu cánh tayKim loại
Vật liệu cơ thểKẽm Die Cast
Đăng ký thông tinDPDT, Snap Action, 2NC / 2NO, Danh bạ bạc
Độ sâu1.18 "
Kết nối điệnThiết bị đầu cuối vít
Chiều cao2.37 "
Đánh giá IP67
Phong tràoCW / CCW
NEMA Đánh giá1, 4, 12, 13
Lực lượng điều hành1.5 in.- lb.
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 185 độ F
Con lăn Dia.0.75 "
Vật liệu con lănNylon
Chiều rộng con lăn0.25 "
Du lịchPretravel (PT) 26 Độ; Overtravel (OT) 49 độ; Du lịch Vi sai (DT) 7 Độ; Vị trí điều hành (OP) 26 độ
Xếp hạng điện áp300AC / 250DC
Chiều rộng2.56 "
Đầu vào dây1/2 "-14 NPT ống dẫn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8536509055
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu con lănChiều dài thiết bị truyền độngVị trí thiết bị truyền độngChiều rộng con lănDu lịchKiểu truyền độngVật liệu cánh tayPhong tràoGiá cả
HONEYWELL GLEA24A1B Bộ truyền động bên công tắc giới hạn toàn cầu Dpdt | AA4LZK 12U245 GLEA24A1BThép1.83 "Bên0.25 "Pretravel (PT) 26 Độ; Overtravel (OT) 49 độ; Du lịch Vi sai (DT) 8 Độ; Vị trí điều hành (OP) 26 độCánh tay đòn quayThépCW / CCW€280.06
HONEYWELL GLEA24C Công tắc giới hạn toàn cầu Bộ truyền động hàng đầu Dpdt | AA4LZL 12U246 GLEA24CThép1.89 "Áo sơ mi4.7mmPretravel (PT) 0.12 in; Overtravel (OT) 0.118 trong phút; Hành trình chênh lệch (DT) 0.024 ở vị trí vận hành (OP) 1.10 inPít tông, con lănKim loạituyến tính€277.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HONEYWELL Thiết bị truyền động bên chuyển đổi giới hạn toàn cầu GLEA24A2A Dpdt
€279.09 /đơn vị