Honeywell Exd-ar30-3 | Thiết bị truyền động hàng đầu chuyển đổi giới hạn chống cháy nổ | 12u995 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HONEYWELL EXD-AR30-3 Công tắc giới hạn chống cháy nổ Thiết bị truyền động hàng đầu | AA4MYV 12U995

HONEYWELL EXD-AR30-3 Công tắc giới hạn chống cháy nổ Thiết bị truyền động hàng đầu

Trong kho
Khoản mục: AA4MYV phần: EXD-AR30-3Tham chiếu chéo: 12U995
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
€2,622.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc giới hạn chống cháy nổ
Chiều dài thiết bị truyền động1.5 "
Vị trí thiết bị truyền độngÁo sơ mi
Kiểu truyền độngCánh tay đòn quay
amps10 Ind / 0.3A Res./0.15 Res.
Vật liệu cánh tayThép
Vật liệu cơ thểNhôm
Chứng nhậnATEX, IEC Ex, Div. 1, & 2, Lớp I, Nhóm B, C, & D; Div. 1 & 2, Loại II, Nhóm, E, F, & G; II 2 G, EEx d IIB + H2 T6
Đăng ký thông tin2NC / 2NO, DPDT Snap Action
Độ sâu2.02 "
Kết nối điện3 ft. Cáp
Chiều cao2.56 "
Đánh giá IPKhông có xếp hạng IP
Phong tràoBên trái
NEMA Đánh giá1, 7
Lực lượng điều hành2.75 lb
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 160 độ F
Con lăn Dia.0.75 "
Vật liệu con lănGói Đồng
Chiều rộng con lăn0.31 "
Du lịchPretravel (PT) tối đa 0.219; Overtravel (OT) Tối đa 25 độ; Du lịch chênh lệch (DT) 0.109 in tối đa
Xếp hạng điện áp125AC / 250AC / 125DC / 250DC
Chiều rộng2.78 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.91
Chiều cao tàu (cm)10.67
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)14.99
Mã HS8536509055
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài thiết bị truyền độngKiểu truyền độngPhong tràoLực lượng điều hànhDu lịchXếp hạng điện ápGiá cả
HONEYWELL EXD-AR-3 Công tắc giới hạn chống cháy nổ Thiết bị truyền động hàng đầu | AA4MYU 12U994 EXD-AR-31.5 "Cánh tay đòn quayCW0.5 lb. đến 1.25 lb.Pretravel (PT) tối đa 0.250; Overtravel (OT) Tối đa 25 độ; Du lịch chênh lệch (DT) 0.109 in tối đa125AC/250AC/480AC/125DC/250DC€1,060.16
HONEYWELL EXD-Q-3 Công tắc giới hạn chống cháy nổ Thiết bị truyền động hàng đầu | AA4MYW 12U996 EXD-Q-31.86 "con bạc đánh lớntuyến tính3 lbPretravel (PT) tối đa 0.156; Vượt mức (OT) 0.141 trong tối thiểu Hành trình chênh lệch (DT) 0.060 trong tối đa125AC / 250AC / 125DC / 250DC€2,401.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HONEYWELL EXD-AR30-3 Công tắc giới hạn chống cháy nổ Thiết bị truyền động hàng đầu
€2,622.76 /đơn vị