Honeywell Exa-ar62 | Thiết bị truyền động hàng đầu chuyển đổi giới hạn chống cháy nổ | 12u979 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HONEYWELL EXA-AR62 Công tắc giới hạn chống cháy nổ Bộ truyền động hàng đầu | AA4MYG 12U979

HONEYWELL Công tắc giới hạn chống cháy nổ EXA-AR62 Thiết bị truyền động hàng đầu

Trong kho
Khoản mục: AA4MYG phần: EXA-AR62Tham chiếu chéo: 12U979
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
€1,938.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc giới hạn chống cháy nổ
Chiều dài thiết bị truyền động1.5 "
Vị trí thiết bị truyền độngÁo sơ mi
Kiểu truyền độngCánh tay đòn quay
amps20 Ind / 0.5 Res / 0.25 Res
Vật liệu cánh tayThép
Vật liệu cơ thểNhôm
Chứng nhậnATEX, IEC Ex, Div. 1, & 2, Lớp I, Nhóm B, C, & D; Div. 1 & 2, Loại II, Nhóm, E, F, & G; II 2 G, EEx d IIB + H2 T6
Đăng ký thông tin1NC / 1NO, SPDT Snap Action
Độ sâu2.02 "
Kết nối điệnThiết bị đầu cuối vít
Chiều cao2.56 "
Đánh giá IPKhông có xếp hạng IP
Phong tràoCW
NEMA Đánh giá1, 7
Lực lượng điều hành0.75 lb. đến 2 lb.
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 160 độ F
Con lăn Dia.0.75 "
Vật liệu con lănGói Đồng
Chiều rộng con lăn0.31 "
Du lịchPretravel (PT) Tối đa 8 độ; Overtravel (OT) Tối đa 25 độ; Du lịch khác biệt (DT) 4 Độ tối đa
Xếp hạng điện áp125AC/250AC/480AC/125DC/250DC
Chiều rộng2.78 "
Đầu vào dây1/2 "-14 NPT ống dẫn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.65
Chiều cao tàu (cm)9.91
Chiều dài tàu (cm)14.99
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8536509055
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu con lănChiều dài thiết bị truyền độngKiểu truyền độngDu lịchĐầu vào dâyampsVật liệu cánh tayPhong tràoGiá cả
HONEYWELL 1EX1 Công tắc giới hạn chống cháy nổ Bộ truyền động hàng đầu | AA4MYD 12U974 1EX1Gói Đồng1.5 "Cánh tay đòn quayPretravel (PT) Tối đa 8 độ; Overtravel (OT) Tối đa 90 độ; Du lịch khác biệt (DT) 0.25 Độ tối đa(2) Ống dẫn 1/2 "-14 NPT15 Ấn Độ / 0.5 Độ phân giải / 0.25 Độ phân giảiThépCW€936.18
HONEYWELL EXA-AR Công tắc giới hạn chống cháy nổ Bộ truyền động hàng đầu | AA4MYF 12U977 EXA-ARGói Đồng1.5 "Cánh tay đòn quayPretravel (PT) Tối đa 8 độ; Overtravel (OT) Tối đa 25 độ; Du lịch khác biệt (DT) 4 Độ tối đa1/2 "-14 NPT ống dẫn20 Ind / 0.5 Res / 0.25 ResThépCW€909.04
HONEYWELL EX-AR Công tắc giới hạn chống cháy nổ Bộ truyền động hàng đầu | AA4MYH 12U982 EX-ARGói Đồng1.5 "Cánh tay đòn quayPretravel (PT) tối đa 0.219; Overtravel (OT) Tối đa 90 độ; Du lịch chênh lệch (DT) 0.007 in tối đa1/2 "-14 NPT ống dẫn15 Ấn Độ / 0.5 Độ phân giải / 0.25 Độ phân giảiThépCW€863.95
HONEYWELL EX-AR141 Công tắc giới hạn chống cháy nổ Thiết bị truyền động hàng đầu | AA4MYJ 12U983 EX-AR141Gói Đồng1.5 "Cánh tay đòn quayPretravel (PT) tối đa 0.219; Overtravel (OT) Tối đa 90 độ; Du lịch chênh lệch (DT) 0.007 in tối đa1/2 "-14 NPT ống dẫn15 Ấn Độ / 0.5 Độ phân giải / 0.25 Độ phân giảiThépCW€818.58
HONEYWELL EX-AR16 Công tắc giới hạn chống cháy nổ Bộ truyền động hàng đầu | AA4MYK 12U984 EX-AR16Gói Đồng1.5 "Cánh tay đòn quayOF tối đa 2 oz.1/2 "-14 NPT ống dẫn15 Ấn Độ / 0.5 Độ phân giải / 0.25 Độ phân giảiThépCW / CCW, Không có mùa xuân trở lại€1,140.86
HONEYWELL EX-AR1613 Công tắc giới hạn chống cháy nổ Bộ truyền động hàng đầu | AA4MYL 12U985 EX-AR1613-5.3 "Cánh tay đòn quayPretravel (PT) Tối đa 18 độ; Overtravel (OT) Tối đa 45 độ1/2 "-14 NPT ống dẫn15 Ấn Độ / 0.5 Độ phân giải / 0.25 Độ phân giảiNhômCW€1,103.06
HONEYWELL EX-AR182 Công tắc giới hạn chống cháy nổ Bộ truyền động hàng đầu | AA4MYM 12U986 EX-AR182Nylon1.5 "Cánh tay đòn quayPretravel (PT) tối đa 0.219; Overtravel (OT) Tối đa 90 độ; Du lịch chênh lệch (DT) 0.007 in tối đa1/2 "-14 NPT ống dẫn15 Ấn Độ / 0.5 Độ phân giải / 0.25 Độ phân giảiThépCW€2,244.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HONEYWELL Công tắc giới hạn chống cháy nổ EXA-AR62 Thiết bị truyền động hàng đầu
€1,938.69 /đơn vị