Honeywell Ea79a1004 | Lỗ thông hơi công nghiệp | 3tz96 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HONEYWELL EA79A1004 Quạt thông gió công nghiệp | AD2TFL 3TZ96

HONEYWELL Lỗ thông hơi công nghiệp EA79A1004

Trong kho
Khoản mục: AD2TFL phần: EA79A1004Tham chiếu chéo: 3TZ96
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
€108.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụclỗ thông hơi Hydronic
(F) Kết nối NPT (In.)1/2
Kết nối3/4 "(M) NPT
Xây dựngVỏ đồng thau
Vật chấtVỏ đồng thau
Max. Sức ép150 psi
Tối đa Nhiệt độ.250 F
Chiều cao tổng thể5"
KiểuTự động

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.47
Chiều cao tàu (cm)13.21
Chiều dài tàu (cm)5.33
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS8481809015
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • (M) Kết nối NPT (In.) (3/4)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hình(F) Kết nối NPT (In.)Kết nốiXây dựngVật chấtMax. Sức épTối đa Nhiệt độ.Chiều cao tổng thểGiá cả
HONEYWELL PV075S / U Hydronic Air Vent 3/4 Inch Mồ hôi | AC3BHK 2RB54 PV075S / U-3/4 "đổ mồ hôi thẳngBiểu diễnGói Đồng125 psi240 F7.375 "€227.33
HONEYWELL PV150 / U Hydronic Air Vent 1 1/2 Fnpt | AC3BHN 2RB57 PV150 / U1.51-1 / 2 "(F) NPTBiểu diễnGói Đồng125 psi240 F9 11 / 16 "€435.88
HONEYWELL EA122A1002 Thông gió tự động | AD2TFK 3TZ95 EA122A1002-1/8 "(M) NPT-Nhựa nhiệt dẻo90 psi230 F5.25 "€53.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HONEYWELL Lỗ thông hơi công nghiệp EA79A1004
€108.33 /đơn vị