Honeywell Ea122a1002 | Lỗ thông hơi tự động | 3tz95 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HONEYWELL EA122A1002 Thông gió tự động | AD2TFK 3TZ95

HONEYWELL EA122A1002 Thông gió tự động

Trong kho
Khoản mục: AD2TFK phần: EA122A1002Tham chiếu chéo: 3TZ95
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
€53.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụclỗ thông hơi Hydronic
Kết nối1/8 "(M) NPT
Vật chấtNhựa nhiệt dẻo
Max. Sức ép90 psi
Tối đa Nhiệt độ.230 F
Chiều cao tổng thể5.25 "
KiểuTự động
UPC818274841508

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.21
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8481809015
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • (M) Kết nối NPT (In.) (1/8)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hình(F) Kết nối NPT (In.)Kết nốiXây dựngVật chấtMax. Sức épTối đa Nhiệt độ.Chiều cao tổng thểGiá cả
HONEYWELL PV075S / U Hydronic Air Vent 3/4 Inch Mồ hôi | AC3BHK 2RB54 PV075S / U-3/4 "đổ mồ hôi thẳngBiểu diễnGói Đồng125 psi240 F7.375 "€227.33
HONEYWELL PV150 / U Hydronic Air Vent 1 1/2 Fnpt | AC3BHN 2RB57 PV150 / U1.51-1 / 2 "(F) NPTBiểu diễnGói Đồng125 psi240 F9 11 / 16 "€435.88
HONEYWELL EA79A1004 Quạt thông gió công nghiệp | AD2TFL 3TZ96 EA79A10041/23/4 "(M) NPTVỏ đồng thauVỏ đồng thau150 psi250 F5"€108.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HONEYWELL EA122A1002 Thông gió tự động
€53.09 /đơn vị