vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HONEYWELL BZ-R178 Công tắc Snap cơ bản lớn 15a Spdt Pin Pít tông | AB7TJY 24A107

HONEYWELL BZ-R178 Công tắc chụp cơ bản lớn 15a Spdt Pin Pit tông

Trong kho
Khoản mục: AB7TJY phần: BZ-R178Tham chiếu chéo: 24A107
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
€33.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc Snap cơ bản lớn
Chiều dài thiết bị truyền động2"
Đăng ký thông tinSPDT
Đánh giá hiện tại15A
Độ sâu0.7 "
Du lịch khác biệt0.0089mm
Chiều cao1"
Vật liệu vỏHiện tượng
Chiều dài2"
Tối đa Pretravel0.3mm
Kích thước lắp1 "Trung tâm
Lực lượng điều hành2.5N
Nhiệt độ hoạt động. Phạm viĐộ phân giải C
Đi du lịch0.005 "
Lực lượng phát hành4.00 oz.
Kiểu cuốihàn
Loại thiết bị truyền độngPít tông ghim
Xếp hạng điện áp115 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8536509055
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ hoạt động. Phạm viĐăng ký thông tinĐánh giá hiện tạiĐi du lịchLực lượng phát hànhKiểu cuốiXếp hạng điện ápDu lịch khác biệtGiá cả
HONEYWELL BZ-2R-P4 Công tắc chụp cơ bản lớn 15a Spdt Pin Pít tông | AB7TGQ 24A048 BZ-2R-P4-67 độ đến 185 độ FSPDT15A0.005 "4.00 oz.Đinh ốc250 VAC0.0004 đến 0.0020 "€33.99
Pít tông chốt Microswitch HONEYWELL DT-2R-A7, Công tắc hành động nhanh, Dòng DT | AB7TKR 24A126 DT-2R-A7-67 độ đến 185 độ FĐPDT10A0.005 "2.00 oz.Đinh ốc28 VDC0.040 đến 0.060 "€212.66
HONEYWELL 3MN1 Công tắc cơ bản lớn 15a Pít tông pin 2 mạch | AB7TKZ 24A144 3MN1-67 độ đến 185 độ F2-Mạch / Dbl. Phá vỡ15A0.08 "6.00 oz.Đinh ốc600 VAC0.015 đến 0.025 "€115.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HONEYWELL BZ-R178 Công tắc chụp cơ bản lớn 15a Spdt Pin Pit tông
€33.51 /đơn vị