Honeywell 76074-b00000600-01 | Công tắc áp suất Spdt-no/nc 60 Psi | 23z342 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HONEYWELL 76074-B00000600-01 Công tắc áp suất Spdt-no / nc 60 Psi | AB7RJW 23Z342

HONEYWELL 76074-B00000600-01 Công tắc áp suất Spdt-no/nc 60 Psi

Trong kho
Khoản mục: AB7RJW phần: 76074-B00000600-01Tham chiếu chéo: 23Z342
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
€148.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc áp suất
Xếp hạng liên hệ AC120V @ 1A, 240V @ 0.5A
Hoạt độngTiêu chuẩn / Đảo ngược
Kiểu hành độngCơ hoành
Áp lực nổ1250 psi
Đăng ký thông tinSPDT-NO / NC
Đánh giá liên hệ DC6V@15A, 12V@8A, 24V@4A
Khác biệtLưỡi dao trực tiếp
Cài đặt Bật / Tắt nhà máy60 psi
Đánh giá IP54
NEMA Đánh giá1
Loại cổng1 / 8-27 MNPT
Phạm vi51 đến 90 psi (+/- 7)
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)5.59
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS8536509065
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Mạch kép, Một mạch có thể điều chỉnh, Vỏ bọc Polyester gia cố bằng thủy tinh

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHoạt độngÁp lực nổĐăng ký thông tinCài đặt Bật / Tắt nhà máyNEMA Đánh giáPhạm viGiá cả
HONEYWELL 76051-B00000020-01 Công tắc áp suất Spst-no 2psi 1 / 8-27 Mnpt | AB7RJL 23Z327 76051-B00000020-01Đảo ngược750 psiSPST-KHÔNG2 psi11.1 đến 3 psi (+/- 0.5)€115.97
Công tắc áp suất HONEYWELL 76052-B00000150-01 Spst-no 15 Psi | AB7RJM 23Z328 76052-B00000150-01Đảo ngược750 psiSPST-KHÔNG15 psi114 đến 24 psi (+/- 3)€124.18
Công tắc áp suất HONEYWELL 76053-B00000300-01 Spst-no 35 Psi | AB7RJN 23Z329 76053-B00000300-01Đảo ngược1250 psiSPST-KHÔNG35 psi125 đến 50 psi (+/- 5)€126.29
Công tắc áp suất HONEYWELL 76054-B00000600-01 Spst-no 60 Psi | AB7RJP 23Z330 76054-B00000600-01Đảo ngược1250 psiSPST-KHÔNG60 psi151 đến 90 psi (+/- 7)€127.63
HONEYWELL 76061-B00000020-01 Công tắc áp suất Spst-nc 2psi 1 / 8-27 Mnpt | AB7RJQ 23Z333 76061-B00000020-01Tiêu chuẩn750 psiSPST-NC2 psi11.1 đến 3 psi (+/- 0.5)€136.33
Công tắc áp suất HONEYWELL 76064-B00000600-01 Spst-nc 60 Psi | AB7RJR 23Z335 76064-B00000600-01Tiêu chuẩn1250 psiSPST-NC60 psi151 đến 90 psi (+/- 7)€157.70
HONEYWELL 76575-B00000040-01 Công tắc áp suất Spst-no 4psi 1 / 8-27 Mnpt | AB7RJT 23Z336 76575-B00000040-01Đảo ngược750 psiSPST-KHÔNG4 psi13.1 đến 7 psi (+/- 1)€125.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HONEYWELL 76074-B00000600-01 Công tắc áp suất Spdt-no/nc 60 Psi
€148.96 /đơn vị