Honeywell 1cpsa1a | Công tắc kéo cáp đơn 1nc/1no 24vdc | 11t747 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công tắc kéo cáp HONEYWELL 1CPSA1A Đơn 1nc / 1no 24vdc | AA3RFQ 11T747

HONEYWELL Công tắc kéo cáp 1CPSA1A Đơn 1nc/1no 24vdc

Trong kho
Khoản mục: AA3RFQ phần: 1CPSA1ATham chiếu chéo: 11T747

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€793.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc kéo cáp khẩn cấp
Xếp hạng liên hệ AC10A
Trường hợp vật liệuKẽm Die Cast
Đăng ký thông tin1NC / 1NO
Đánh giá liên hệ DC2.5A
Độ sâu2.57 "
chỉ số24 VDC LED đỏ
Đánh giá IP67
Chiều dài10.62 "
Tối đa Dây cáp250 ft.
Min. Hiện hành50 mA đến 10 A (Nhiệt)
Phong cách gắn kếtKết thúc đơn
NEMA Đánh giá1, 4, 12, 13
Lực lượng điều hành3 đến 5 lb.
Xóa và làm lạiĐắt đỏ
Chức năng chuyển đổiDuy trì
Khả năng chuyển đổicáp đơn
Cường độ dòng điện10A
Chiều rộng3.9 "
Đầu vào dây1 / 2 "NPT

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.03
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)33.53
Chiều rộng tàu (cm)21.34
Mã HS8536509055
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhchỉ sốMin. Hiện hànhGiá cả
Công tắc kéo cáp HONEYWELL 1CPSA1 Đơn 1nc / 1no | AA3RFP 11T746 1CPSA1Không50 mA đến 10 A (Nhiệt)€767.13
Công tắc kéo cáp HONEYWELL 1CPSA1B Đơn 1nc / 1no 120vac | AA3RFR 11T748 1CPSA1BĐèn LED đỏ 120 VAC50 mA đến 10 A (Nhiệt)€819.11
Công tắc kéo cáp HONEYWELL 1CPSA5 Đơn 1nc / 1no | AA3RFX 11T756 1CPSA5Không10 uA đến 50 mA Năng lượng thấp€775.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HONEYWELL Công tắc kéo cáp 1CPSA1A Đơn 1nc/1no 24vdc
€793.04 /đơn vị