Mục | Công tắc giới hạn chống cháy nổ |
Vị trí thiết bị truyền động | Áo sơ mi |
Kiểu truyền động | Đầu quay, không có đòn bẩy |
amps | 15 Ấn Độ / 0.5 Độ phân giải / 0.25 Độ phân giải |
Vật liệu cơ thể | Nhôm |
Chứng nhận | Class I, Division1, Groups C, D), 9 (Class II, Division1, Groups E, F, G) |
Đăng ký thông tin | Duy trì, SPDT, Snap Action, 1NC / 1NO, Danh bạ bạc |
Độ sâu | 4.09 " |
Kết nối điện | Thiết bị đầu cuối vít |
Chiều cao | 4" |
Đánh giá IP | 66, 67 |
Phong trào | CW / CCW |
NEMA Đánh giá | 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 7, 13 |
Lực lượng điều hành | 0.922 ft.-lb. |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | -13 độ đến 185 độ F |
Du lịch | Pretravel (PT) Tối đa 15 độ; Overtravel (OT) 90 độ tối thiểu; Du lịch khác biệt (DT) 10 độ phút |
Xếp hạng điện áp | 120AC/240AC/480AC/125DC/250DC |
Chiều rộng | 4" |
Đầu vào dây | 3/4 "-14 NPT ống dẫn |