Hoffman A12106chqrfgw | Vỏ phi kim loại Chiều cao 12 inch Màu xám nhạt | 32fc83 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HOFFMAN A12106CHQRFGW Vỏ bọc phi kim loại Chiều cao 12 inch Xám nhạt | AG2QVX 32FC83

HOFFMAN A12106CHQRFGW Vỏ ngoài bằng kim loại Chiều cao 12 inch Màu xám nhạt

Trong kho
Khoản mục: AG2QVX phần: A12106CHQRFGWTham chiếu chéo: 32FC83
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
€534.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBao vây
Vật liệu cơ bảnPhi kim loại
MàuThép không gỉ
Độ sâu6"
Tính năng bao vâyChốt phát hành nhanh
Loại vỏ bao vâyBản lề
Kết thúcXám nhạt
Gasketpolyurethane
Chiều cao12 "
Bảng điều khiển nội thất32FR63
Đánh giá IP66
Knockouts / Không KnockoutsKhông có Knockouts
Vật chấtSợi thủy tinh đúc nén
Gắn kếtTường
NEMA Đánh giá4, 4X, 12, 13
Chiều rộng10 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.48
Chiều cao tàu (cm)22.86
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)33.02
Mã HS8538906000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều caoBảng điều khiển nội thấtChiều rộngGiá cả
HOFFMAN A1086CHQRFGW Phi kim loại Tường màu xám nhạt | AG2QVU 32FC80 A1086CHQRFGW6"10 "32FR678"€446.03
HOFFMAN A14128CHQRFGW Vỏ bọc phi kim loại Chiều cao 14 inch x Chiều sâu 8 inch | AG2QWA 32FC86 A14128CHQRFGW8"14 "32FR8012 "€635.20
HOFFMAN A16148CHQRFGW Vỏ bọc phi kim loại Chiều cao 16 inch x Chiều sâu 8 inch | AG2QWD 32FC89 A16148CHQRFGW8"16 "32FR6914 "€698.99
HOFFMAN A181610CHQRFGW Vỏ bọc phi kim loại Chiều cao 18 inch x Chiều sâu 10 inch | AG2QWG 32FC92 A181610CHQRFGW10 "18 "32FT2916 "€962.90
HOFFMAN A864CHQRFGW Vỏ bọc phi kim loại Chiều cao 8 inch x Chiều rộng 6 inch | AG2QWM 32FC97 A864CHQRFGW4"8"32FR936"€371.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HOFFMAN A12106CHQRFGW Vỏ ngoài bằng kim loại Chiều cao 12 inch Màu xám nhạt
€534.35 /đơn vị