Hoffman A10r86hcr | 32fc49 | Bao vây | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HOFFMAN A10R86HCR Vỏ kim loại Chiều cao 10 inch x Chiều rộng 8 inch x Chiều sâu 6 inch 3R | AH3HDE 32FC49

HOFFMAN A10R86HCR Vỏ kim loại Cao 10 inch x Rộng 8 inch x Sâu 6 inch 3R

Trong kho
Khoản mục: AH3HDE phần: A10R86HCRTham chiếu chéo: 32FC49
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
€232.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBao vây
Màumàu xám
Loại bìaRắn
Độ sâu6"
Tính năng bao vâyChốt phát hành nhanh
Loại vỏ bao vâyBản lề
Độ sâu bao vây (In.)6"
Chiều cao bao vây (In.)10 "
Enclosure liệuThép
Chiều rộng bao vây (In.)8"
Kết thúcANSI 61 bột polyester
Chiều cao1"
Bảng điều khiển nội thất32FT05
Đánh giá IP32
Máy đo kim loại16
Gắn kếtTường
UPC994137969562
Chiều rộng8"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.88
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đánh giá NEMA bao vây: 3R
  • Kim loại / Phi kim loại: Kim loại
  • Phương thức đóng cửa: Chốt phát hành nhanh
  • Knockouts: Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuKết thúcChiều caoBảng điều khiển nội thấtChiều rộngGiá cả
HOFFMAN A8R86HCR Vỏ kim loại Không có gioăng 16 Máy đo | AG2QUJ 32FC47 A8R86HCR6"ANSI 61 Xám Polyester bột8"32FT238"€205.84
HOFFMAN A12R126HCR Vỏ kim loại Chiều cao 12 inch x Chiều rộng 12 inch x Chiều sâu 6 inch | AG2QUK 32FC48 A12R126HCR6"ANSI 61 Xám Polyester bột12 "32FT0712 "€313.91
HOFFMAN A12R106HCR Vỏ kim loại Chiều cao 12 inch x Chiều rộng 10 inch x Chiều sâu 6 inch | AG2QUL 32FC50 A12R106HCR6"ANSI 61 Xám Polyester bột12 "32FT0610 "€326.80
HOFFMAN A12R1210HCR Vỏ kim loại Chiều cao 12 inch x Chiều rộng 12 inch x Chiều sâu 10 inch | AG2QUM 32FC51 A12R1210HCR10 "ANSI 61 Xám Polyester bột12 "32FT0712 "€435.04
HOFFMAN A6R64HCR Vỏ kim loại Chiều cao 6 inch x Chiều rộng 6 inch x 4 inch D | AG2QUN 32FC52 A6R64HCR4"ANSI 61 Xám Polyester bột6"32FT216"€146.82
HOFFMAN A8R64HCR Vỏ kim loại Chiều cao 8 inch x Chiều rộng 6 inch x 4 inch D | AG2QUP 32FC53 A8R64HCR4"ANSI 61 Xám Polyester bột8"32FT226"€164.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HOFFMAN A10R86HCR Vỏ kim loại Cao 10 inch x Rộng 8 inch x Sâu 6 inch 3R
€232.98 /đơn vị