vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HOFFMAN A1086CHQRFG Bản lề vỏ bọc phi kim loại Chiều cao 10 inch | AG2QVT 32FC79

HOFFMAN A1086CHQRFG Vỏ ngoài bằng kim loại có bản lề Chiều cao 10 inch

Trong kho
Khoản mục: AG2QVT phần: A1086CHQRFGTham chiếu chéo: 32FC79
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
€284.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBao vây
Vật liệu cơ bảnPhi kim loại
MàuThép không gỉ
Độ sâu6"
Tính năng bao vâyChốt phát hành nhanh
Loại vỏ bao vâyBản lề
Kết thúcXám nhạt
Gasketpolyurethane
Chiều cao10 "
Bảng điều khiển nội thất32FR67
Đánh giá IP66
Knockouts / Không KnockoutsKhông có Knockouts
Vật chấtSợi thủy tinh đúc nén
Gắn kếtTường
NEMA Đánh giá4, 4X, 12, 13
Chiều rộng8"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2
Chiều cao tàu (cm)21.59
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)28.58
Mã HS8538906000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều caoBảng điều khiển nội thấtChiều rộngGiá cả
HOFFMAN A12106CHQRFG Bản lề vỏ bọc phi kim loại Chiều cao 12 inch | AG2QVW 32FC82 A12106CHQRFG6"12 "32FR6310 "€359.51
HOFFMAN A14128CHQRFG Vỏ bọc phi kim loại Chiều cao 14 inch x Chiều rộng 12 inch x Chiều sâu 8 inch | AG2QVZ 32FC85 A14128CHQRFG8"14 "32FR8012 "€428.68
HOFFMAN A16148CHQRFG Vỏ bọc phi kim loại Chiều cao 16 inch x Chiều rộng 14 inch x Chiều sâu 8 inch | AG2QWC 32FC88 A16148CHQRFG8"16 "32FR6914 "€500.08
HOFFMAN A181610CHQRFG Vỏ bọc phi kim loại Chiều cao 18 inch x Chiều rộng 16 inch x Chiều sâu 10 inch | AG2QWF 32FC91 A181610CHQRFG10 "18 "32FT2916 "€652.75
HOFFMAN A664CHQRFG Vỏ bọc phi kim loại Chiều cao 6 inch x Chiều rộng 6 inch x Chiều sâu 4 inch | AG2QWJ 32FC94 A664CHQRFG4"6"32FR666"€242.73
HOFFMAN A864CHQRFG Vỏ bọc phi kim loại Chiều cao 8 inch x Chiều rộng 6 inch x Chiều sâu 4 inch | AG2QWL 32FC96 A864CHQRFG4"8"32FR936"€280.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HOFFMAN A1086CHQRFG Vỏ ngoài bằng kim loại có bản lề Chiều cao 10 inch
€284.18 /đơn vị