Hobo Ux100-011 | Bộ ghi dữ liệu Cảm biến Rh bên ngoài Chiều cao 0.9 inch | 40 chiều19 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HOBO UX100-011 Bộ ghi dữ liệu Cảm biến RH bên ngoài Chiều cao 0.9 inch | AH9NPB 40PM19

HOBO Bộ ghi dữ liệu UX100-011 Bộ cảm biến RH bên ngoài Chiều cao 0.9 inch

Trong kho
Khoản mục: AH9NPB phần: UX100-011Tham chiếu chéo: 40PM19
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
€228.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrình ghi dữ liệu
AC AdapterKhông
tính chính xác+/- 2.5% RH từ 10% đến 90% RH
báo độngNgười dùng có thể lập trình
Tuổi thọ pin1 năm
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnChỉ nhiệt độ
tương thích vớiHOBOware hoặc HOBOware Pro
Kích thước kết nốiUSB
Độ sâu0.9
Kỹ thuật số
Chiều cao0.9
Giao thứcUSB
Phạm vi độ ẩm tương đối1 để 95%
Đầu dò từ xaKhông
Yêu cầu phần mềm
Nhiệt độ. Phạm vi-4 độ đến 158 độ
Các khoảng thời gian1 giây. đến 18 giờ.
KiểuNhiệt độ và độ ẩm
Không thấm nướcIP50

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Cảm biến RH có thể thay thế cho người dùng

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiao thứctính chính xácTuổi thọ pinPhạm vi độ ẩm tương đốiNhiệt độ. Phạm viKiểuKhông thấm nướcGiấy chứng nhận hiệu chuẩnGiá cả
HOBO UX90-001 Trạng thái trình ghi dữ liệu 128 KB | AH6FKW 35YW53 UX90-001Cáp USB-1 năm0 để 95%-4 độ đến 158 độTiểu bangIP50-€172.28
HOBO UX90-001M Trạng thái trình ghi dữ liệu 512 KB | AH6FKX 35YW54 UX90-001MCáp USB-1 năm0 để 95%-4 độ đến 158 độTiểu bangIP50-€202.19
HOBO UX90-002 bật / tắt đèn ghi dữ liệu 128 KB | AH6FKY 35YW55 UX90-002Cáp USB-1 năm0 để 95%-4 độ đến 158 độBật / Tắt đènIP50Chứng chỉ Hiệu chuẩn Chung€177.37
HOBO UX90-002M bật / tắt đèn ghi dữ liệu 512 KB | AH6FKZ 35YW56 UX90-002MCáp USB-1 năm0 để 95%-4 độ đến 158 độBật / Tắt đènIP50Chứng chỉ Hiệu chuẩn Chung€200.51
HOBO UX90-004 Bật / Tắt động cơ ghi dữ liệu 128 KB | AH6FLA 35YW57 UX90-004Cáp USB-1 năm0 để 95%-4 độ đến 158 độBật / Tắt động cơIP50Chứng chỉ Hiệu chuẩn Chung€166.20
HOBO UX90-004M Bật / Tắt động cơ ghi dữ liệu 512 KB | AH6FLB 35YW58 UX90-004MCáp USB-1 năm0 để 95%-4 độ đến 158 độBật / Tắt động cơIP50Chứng chỉ Hiệu chuẩn Chung€180.40
HOBO UX90-005 Phòng ghi dữ liệu chiếm tới 5m / ánh sáng 128 KB | AH6FLC 35YW59 UX90-005Cáp USB-1 năm0 đến 95%, 15 đến 85%-4 độ đến 158 độCông suất phòng / ánh sángIP50Chứng chỉ Hiệu chuẩn Chung€329.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HOBO Bộ ghi dữ liệu UX100-011 Bộ cảm biến RH bên ngoài Chiều cao 0.9 inch
€228.10 /đơn vị