Hi-tech Duravent 210501251225-10 | Ống Dẫn Ống 1.25 Inch Id X 25 Feet | 3ayg6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HI-TECH DURAVENT 210501251225-10 Ống dẫn 1.25 inch Id x 25 feet | AC8KNT 3AYG6

HI-TECH DURAVENT 210501251225-10 Ống dẫn 1.25 inch Id x 25 feet

Trong kho
Khoản mục: AC8KNT Mẫu: 210501251225-10Tham chiếu chéo: 3AYG6
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
€109.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi nắn công nghiệp
Bán kính uốn cong1.8 "
MàuĐen
Bên trong Dia.1.25 "
Chiều dài25ft.
Vật chấtpolypropylene
Max. Sức ép10 psi
Số lượng ruồi1
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 225 độ F
Tăng cườngnhựa

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)18.54
Chiều dài tàu (cm)23.88
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS3917390050
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: Htr

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBán kính uốn congBên trong Dia.Chiều dàiMax. Sức épGiá cả
HI-TECH DURAVENT 210501001225-10 Ống dẫn 1 inch Id x 25 feet | AC8KNR 3AYG5 210501001225-101.3 "1"25ft.11 psi-
RFQ
HI-TECH DURAVENT 210501501225-10 Ống dẫn 1.5 inch Id x 25 feet | AC8KNU 3AYG7 210501501225-102.3 "1.5 "25ft.10 psi€108.18
HI-TECH DURAVENT 210502001225-10 Ống mềm Id 2 inch x 25 feet | AC8KNV 3AYG8 210502001225-103.3 "2"25ft.10 psi€107.15
HI-TECH DURAVENT 210502501225-10 Ống dẫn 2.5 inch Id x 25 feet | AC8KNW 3AYG9 210502501225-104"2.5 "25ft.9 psi€122.26
HI-TECH DURAVENT 210503001225-10 Ống mềm Id 3 inch x 25 feet | AC8KNX 3AYH1 210503001225-104.5 "3"25ft.8 psi€135.23
HI-TECH DURAVENT 210501001250-10 Ống mềm Id 1 inch x 50 feet | AC8KNZ 3AYH3 210501001250-101.3 "1"50ft.11 psi€213.77
HI-TECH DURAVENT 210501251250-10 Ống dẫn 1.25 inch Id x 50 feet | AC8KPA 3AYH4 210501251250-101.8 "1.25 "50ft.10 psi€205.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HI-TECH DURAVENT 210501251225-10 Ống dẫn 1.25 inch Id x 25 feet
€109.36 /đơn vị