HI-TECH DURAVENT 0658-1200-0601-60 Ống dẫn 12 inch Id
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vòi nắn công nghiệp |
Bán kính uốn cong | 8.3 " |
Màu | Đen và xanh dương |
Bên trong Dia. | 12 " |
Chiều dài | 25ft. |
Vật chất | Cao su nhiệt dẻo Santoprene |
Max. Dòng chảy | 3500 cfm |
Max. Sức ép | 6 psi |
Số lượng ruồi | 1 |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | -60 độ đến 275 độ F |
Đánh giá chân không | 3 inch |
Trọng lượng tàu (kg) | 18.14 |
Chiều cao tàu (cm) | 184.91 |
Chiều dài tàu (cm) | 33.78 |
Chiều rộng tàu (cm) | 33.78 |
Mã HS | 4009210000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Bán kính uốn cong | Bên trong Dia. | Max. Dòng chảy | Max. Sức ép | Đánh giá chân không | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0658-0300-0601-60 | 2.7 " | 3" | 300 cfm | 28 psi | 24 inch | €266.56 | |
0658-0400-0601-60 | 3.6 " | 4" | 530 cfm | 24 psi | 18 inch | €335.46 | |
0658-0500-0601-60 | 4.1 " | 5" | 690 cfm | 20 psi | 16 inch | €384.27 | |
0658-0600-0601-60 | 4.5 " | 6" | 980 cfm | 18 psi | 17 inch | €533.89 | |
0658-1000-0601-60 | 7.1 " | 10 " | 2530 cfm | 8 psi | 5.5 inch | €736.30 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.