HERKULES Máy Nghiền Lọc OFC5 18 Tấn
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc máy nghiền |
Sức chứa | 1 đến 4 bộ lọc |
Chiều sâu phòng | 9" |
Chiều cao buồng | 30-1 / 8 " |
Chiều rộng buồng | 9" |
Thời gian chu kỳ | 55 đến 90 giây |
Áp lực vận hành | 100-120 psi |
Độ sâu tổng thể | 27.75 " |
Chiều cao tổng thể | 77.5 " |
Chiều rộng tổng thể | 27.75 " |
Kiểu | Vận hành bằng không khí |
Trọng lượng tàu (kg) | 328.85 |
Chiều cao tàu (cm) | 198.12 |
Chiều dài tàu (cm) | 76.2 |
Chiều rộng tàu (cm) | 76.2 |
Mã HS | 8479899899 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
OFC4 | 27.5 " | 66 " | 27.5 " | €15,380.73 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.