MAIN FILTER INC. MF0307818 Bộ lọc Spin-On Trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 3 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 5.31 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ lọc thủy lực Spin-On |
OD phía dưới | 3.75 " |
Áp lực nổ | 261 PSI |
Đo huyết áp | 145 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Thủy tinh |
Xếp hạng bộ lọc | 3 |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Tốc độ dòng | 26 gpm |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | tốt |
Chiều cao | 5.31 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 3 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | tốt |
Sợi chỉ | 16 UNF |
Kích thước chủ đề | 1.5 " |
OD hàng đầu | 3.75 " |
Sản phẩm | Mô hình | Tốc độ dòng | OD phía dưới | Áp lực nổ | Chiều cao | Sợi chỉ | Kích thước chủ đề | OD hàng đầu | Sức chứa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0300984 | 40 gpm | 5.06 " | 261 | 10.94 " | 16 UNF | 1.5 " | 5.06 " | - | €82.89 | RFQ
| |
MF0304029 | 40 gpm | 5.06 " | 261 PSI | 10.94 | 16 UNF | 1.5 " | 5.06 " | - | €82.89 | RFQ
| |
MF0305579 | 26 gpm | 3.75 " | 261 PSI | 5.31 " | 16 UNF | 1.5 " | 3.75 " | - | €46.66 | RFQ
| |
MF0305619 | 40 gpm | 5.06 " | 261 PSI | 10.94 | 16 UNF | 1.5 " | 5.06 " | - | €82.89 | RFQ
| |
MF0307835 | 26 gpm | 3.75 " | 261 | 7.88 " | 16 UNF | 1.5 " | 3.75 " | 33.50 | €57.39 | RFQ
| |
MF0308468 | 26 gpm | 3.75 " | 261 PSI | 5.31 " | 16 UNF | 1.5 " | 3.75 " | - | €46.66 | RFQ
| |
MF0308469 | 26 gpm | 3.75 " | 261 | 7.88 " | 16 UNF | 1.5 " | 3.75 " | 33.50 | €57.39 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.