HELICOIL A1084-3EN045 Hạt dao chạy tự do có tang, Thô hệ mét, Cỡ ren M3 X 0.5, 100PK
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chèn chạy miễn phí |
Kích thước khoan | 3.15mm |
Dia cuộn miễn phí. | 4.075mm |
Chèn độ dài | 4.5mm |
Vật chất | Nitơ 60 |
gói Số lượng | 100 |
Độ cứng Rockwell | C43-C50 |
Độ bền kéo | 200000 psi |
Hướng luồng | Tay Phải |
Kích thước chủ đề | M3 x 0.5 |
Loại sợi | Metric Coarse, Metric Free Running |
UPC | 818273467471 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 9.91 |
Chiều rộng tàu (cm) | 9.4 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.