Helicoil 4687-24 | Vòi cắm sáo thẳng, 4h5h, Thô theo hệ mét, Kích thước ren M24 X 3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HELICOIL 4687-24 Vòi cắm sáo thẳng, 4H5H, Thô theo hệ mét, Kích thước ren M24 x 3 | CH3WBX

HELICOIL 4687-24 Vòi cắm sáo thẳng, 4H5H, Thô hệ mét, Kích thước ren M24 x 3

Trong kho
Khoản mục: CH3WBX Mẫu: 4687-24
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
€266.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCắm thẳng
Kết thúcKhông tráng
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể138.11mm
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH4
Chân Địa.22.76mm
Nhấn vào KiểuSáo thẳng (Tay)
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề65.09mm
Pitch chủ đề3mm
Kích thước chủ đềM24 x 3
Loại sợiSố liệu thô
Kiểu4 giờ 5 giờ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.37
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chủ đềKiểuLoại sợiGiá cả
HELICOIL 4687-10 Vòi cắm sáo thẳng, 4H5H, Hệ mét thô, Kích thước ren M10 x 1.5 | CH3WBL 4687-10M10 x 1.54 giờ 5 giờSố liệu thô€41.50
HELICOIL 4687-12 Vòi cắm sáo thẳng, 4H5H, Hệ mét thô, Kích thước ren M12 x 1.75 | CH3WBM 4687-12M12 x 1.754 giờ 5 giờSố liệu thô€41.07
HELICOIL 4687-14 Tap ren vít, Kích thước ren M14x2, Chiều dài ren 46.04mm | CH3WBN 4EYW7 4687-14M14 x 24 giờ 5 giờSố liệu thô€139.89
HELICOIL 4687-16 Tap ren vít, Kích thước ren M16x2, Chiều dài ren 50.80mm | CH3WBP 4EYW8 4687-16M16 x 24 giờ 5 giờSố liệu thô€151.27
HELICOIL 4687-18 Tap ren vít, Kích thước ren M18x2.5, Chiều dài ren 56mm | CH3WBQ 4EYW9 4687-18M18 x 2.54 giờ 5 giờSố liệu thô€177.70
Vòi cắm sáo thẳng HELICOIL 4687-2, 4H5H, Hệ mét thô, Kích thước ren M2 x 0.4 | CH3WBR 4687-2M2 x 0.44 giờ 5 giờSố liệu thô-
RFQ
HELICOIL 4687-2.2 Vòi cắm sáo thẳng, 4H5H, Hệ mét thô, Kích thước ren M2.2 x 0.45 | CH3WBT 4687-2.2M2.2 x 0.454 giờ 5 giờSố liệu thô-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HELICOIL 4687-24 Vòi cắm sáo thẳng, 4H5H, Thô hệ mét, Kích thước ren M24 x 3
€266.46 /đơn vị