HELICOIL 4687-12 Vòi cắm sáo thẳng, 4H5H, Thô hệ mét, Kích thước ren M12 x 1.75
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cắm thẳng |
Kết thúc | Không tráng |
Vật chất | Thép tốc độ cao |
Số lượng sáo | 4 |
Chiều dài tổng thể | 91.28mm |
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàng | H3 |
Chân Địa. | 10.9mm |
Nhấn vào Kiểu | Sáo thẳng (Tay) |
Hướng luồng | Tay Phải |
Độ dài chủ đề | 42.07mm |
Pitch chủ đề | 1.75mm |
Kích thước chủ đề | M12 x 1.75 |
Loại sợi | Số liệu thô |
Kiểu | 4 giờ 5 giờ |
UPC | 094706112808 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.78 |
Chiều dài tàu (cm) | 12.45 |
Chiều rộng tàu (cm) | 1.78 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước chủ đề | Kiểu | Loại sợi | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
4687-10 | M10 x 1.5 | 4 giờ 5 giờ | Số liệu thô | €58.40 | RFQ
|
4687-14 | M14 x 2 | 4 giờ 5 giờ | Số liệu thô | €125.74 | RFQ
|
4687-16 | M16 x 2 | 4 giờ 5 giờ | Số liệu thô | €144.76 | RFQ
|
4687-18 | M18 x 2.5 | 4 giờ 5 giờ | Số liệu thô | €177.67 | RFQ
|
4687-2 | M2 x 0.4 | 4 giờ 5 giờ | Số liệu thô | - | RFQ
|
4687-2.2 | M2.2 x 0.45 | 4 giờ 5 giờ | Số liệu thô | - | RFQ
|
4687-2.5 | M2.5 x 0.45 | 4 giờ 5 giờ | Số liệu thô | €67.98 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.