Helicoil 3585-04cnw112s | Hạt dao khóa vít tanged, thô, cỡ ren 4-40, thép không gỉ, cấp dải, 1000pk | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HELICOIL 3585-04CNW112S Hạt dao khóa vít tang, thô, cỡ ren 4-40, thép không gỉ, cấp dải, 1000PK | CH3WVD

HELICOIL 3585-04CNW112S Hạt dao khóa vít tanged, Thô, Cỡ ren 4-40, Thép không gỉ, Bước tiến dạng dải, 1000PK

Trong kho
Khoản mục: CH3WVD phần: 3585-04CNW112S

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€1,934.39 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa Chèn
Kích thước khoan#31
NuôiNguồn cấp dữ liệu dải
Kết thúcChất bôi trơn màng khô
Dia cuộn miễn phí.0.151 "
Chèn độ dài0.112 "
Vật chất304 thép không gỉ
gói Số lượng1000
Độ cứng RockwellC43-C50
Nhấn vào Kích thước6-32
Độ bền kéo200000 đến 250000 PSI
Hướng luồngTay Phải
Kích thước chủ đề4-40
Loại sợiKhóa vít, UNC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HELICOIL 3585-04CNW112S Hạt dao khóa vít tanged, Thô, Cỡ ren 4-40, Thép không gỉ, Bước tiến dạng dải, 1000PK
€1,934.39 /đóng gói