HELICOIL 1227-06 Công cụ chiết xuất, Inch / Metric, 3 đến # 8 / M2.5 đến M4 Size
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Công cụ chiết xuất |
Kích thước chủ đề | # 3 Qua # 8, M2.5 Qua M4, 3-56, 4-40, 4-48, 6-32, 6-40, 8-32, 8-36, M2.5 Qua M4, M2.5 x 0.45, M3 x 0.5, M3.5 x 0.6, M4 x 0.7 |
Loại sợi | Inch / Metric |
Mô hình | Kích thước chủ đề | Loại sợi | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
1227-01 | 1 ", M2, M2 x 0.4 | Inch / Metric, Metric Coarse | - | RFQ
|
1227-02 | 2 ", 2-56, 2-64, M2.2 | Inch / Metric, UNC, UNF | - | RFQ
|
1227-16 | 1-12, 1-14, 1-8, 3 / 4-10, 3 / 4-16, 3 / 8-16, 5 / 8-11, 5 / 8-18, 7/16 "đến 1", M11 đến M24, 7 / 16-14, 7 / 16-20, 7 / 8-14, 7 / 8-9, 9 / 16-12, 9 / 16-18, M11 Qua M24, M12 x 1.25, M12 x 1.75, M14 x 1.5, M14 x 2, M16 x 1.5, M16 x 2, M18 x 1.5, M18 x | Inch / Metric | - | RFQ
|
1227-24 | 1 1 / 2-6, 1 1 / 4-12, 1 1 / 4-7, 1 1/8 "Qua 1 1/2", M27 Qua M39, 1 1 / 8-12, 1 1/8-7 , 1 3 / 8-6, M27 Qua M39, M27 x 2, M27 x 3, M30 x 2, M30 x 3.5, M33 x 2, M33 x 3.5, M36 x 2, M36 x 3, M36 x 4, M39 x 2, M39 x 3, M39 x 4 | Inch / Metric | - | RFQ
|
1227-6 | 1 / 4-20, 1 / 4-28, 10 "đến 3/8", M5 đến M10, 10-24, 10-32, 3 / 8-24, 5 / 16-18, 5 / 16-24, M10 x 1, M10 x 1.25, M10 x 1.5, M5 Thru M10, M5 x 0.8, M6 x 1, M7 x 1, M8 x 1, M8 x 1.25 | Inch / Metric | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.