Hayward Ys10125t | Bộ lọc chữ Y 1 1/4 inch có ren | 3cec7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HAYWARD YS10125T Y-strainer 1 1/4 inch có ren | AC8MCK 3CEC7

HAYWARD YS10125T Y-strainer 1 1/4 Inch Có ren

Trong kho
Khoản mục: AC8MCK phần: YS10125TTham chiếu chéo: 3CEC7
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
€299.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc chữ Y
Cổng thổi (NPT)1-1 / 4 "
Kết nốiCó ren
Chiều cao5.85 "
Vật chấtPVC
Max. Sức ép150 psi
MànPVC
Kích thước màn hình1 / 32 "
Niêm phongChi cục Kiểm lâm
Kích thước máy1.25 "
Chiều rộng2.94 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.87
Chiều cao tàu (cm)20.83
Chiều dài tàu (cm)15.49
Chiều rộng tàu (cm)12.45
Mã HS8421290065
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nốiVật chấtGiá cả
HAYWARD YS10125S Y-strainer 1 Ổ cắm 1/4 inch | AC8MCM 3CEC9 YS10125SỔ cắmPVC€299.05
HAYWARD YS00125T Y-strainer 1 1/4 inch Pvc trong suốt có ren | AC8MEA 3CEG8 YS00125TCó renRõ ràng PVC€312.32
HAYWARD YS00125S Y-strainer 1 1/4 inch Ổ cắm trong suốt Pvc | AC8MEC 3CEH1 YS00125SỔ cắmRõ ràng PVC€286.99
HAYWARD YS10125TU Y-strainer 1 1/4 inch True Union Pvc | AC8MEV 3CEN7 YS10125TUCó renPVC€317.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAYWARD YS10125T Y-strainer 1 1/4 Inch Có ren
€299.25 /đơn vị