Hayward Ys10125s | Ổ cắm lọc chữ Y 1 1/4 inch | 3cec9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HAYWARD YS10125S Y-strainer 1 Ổ cắm 1/4 inch | AC8MCM 3CEC9

HAYWARD YS10125S Y-strainer 1 Ổ cắm 1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AC8MCM phần: YS10125STham chiếu chéo: 3CEC9
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
€279.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc chữ Y
Cổng thổi (NPT)1-1 / 4 "
Kết nốiỔ cắm
Kiểu kết nốiỔ cắm
Vật liệu đệmChi cục Kiểm lâm
Chiều cao5.85 "
Vật liệu vỏPVC
Vật chấtPVC
Max. Sức ép150 psi
Lưới thép1 / 32 "
Kích thước đường ống1.25 "
MànPVC
Chất liệu màn hìnhPVC
Kích thước màn hình1 / 32 "
Niêm phongChi cục Kiểm lâm
Kích thước máy1.25 "
UPC610377168885
Chiều rộng2.94 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.84
Chiều cao tàu (cm)20.57
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)12.45
Mã HS8421290065
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nốiVật chấtGiá cả
HAYWARD YS10125T Y-strainer 1 1/4 inch có ren | AC8MCK 3CEC7 YS10125TCó renPVC€299.25
HAYWARD YS00125T Y-strainer 1 1/4 inch Pvc trong suốt có ren | AC8MEA 3CEG8 YS00125TCó renRõ ràng PVC€297.35
HAYWARD YS00125S Y-strainer 1 1/4 inch Ổ cắm trong suốt Pvc | AC8MEC 3CEH1 YS00125SỔ cắmRõ ràng PVC€283.25
HAYWARD YS10125TU Y-strainer 1 1/4 inch True Union Pvc | AC8MEV 3CEN7 YS10125TUCó renPVC€317.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAYWARD YS10125S Y-strainer 1 Ổ cắm 1/4 inch
€279.33 /đơn vị