Hayward Ys00150t | Bộ lọc chữ Y 1 1/2 inch có ren Pvc trong suốt | 3ceh3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HAYWARD YS00150T Y-strainer 1 1/2 inch Pvc trong suốt có ren | AC8MEE 3CEH3

HAYWARD YS00150T Y-strainer 1 1/2 inch Pvc trong suốt có ren

Trong kho
Khoản mục: AC8MEE phần: YS00150TTham chiếu chéo: 3CEH3
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
€288.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc chữ Y
Cổng thổi (NPT)1-1 / 2 "
Kết nốiCó ren
Kiểu kết nốiCó ren
Vật liệu đệmChi cục Kiểm lâm
Chiều cao5.85 "
Vật liệu vỏPVC
Vật chấtRõ ràng PVC
Max. Sức ép150 psi
Lưới thép1 / 32 "
Kích thước đường ống1.5 "
MànPVC
Chất liệu màn hìnhPVC
Kích thước màn hình1 / 32 "
Niêm phongChi cục Kiểm lâm
Kích thước máy1.5 "
Chiều rộng2.94 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.75
Chiều cao tàu (cm)20.83
Chiều dài tàu (cm)14.99
Chiều rộng tàu (cm)12.45
Mã HS8421290065
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nốiKiểu kết nốiChiều caoVật chấtChiều rộngGiá cả
HAYWARD YS10150T Y-strainer 1 1/2 inch có ren | AC8MCP 3CED2 YS10150TCó ren-5.85 "PVC2.94 "€277.88
HAYWARD YS10150S Y-strainer 1 1/2 inch Socket | AC8MCR 3CED4 YS10150SỔ cắmỔ cắm5.85 "PVC2.94 "€282.80
HAYWARD YS00150S Y-strainer 1 1/2 inch Ổ cắm trong suốt Pvc | AC8MEG 3CEH5 YS00150SỔ cắm-5.85 "Rõ ràng PVC2.94 "€289.49
HAYWARD YS10150TU Y-strainer 1 1/2 inch True Union Pvc | AC8MEX 3CEN9 YS10150TUCó ren-5.85 "PVC2.94 "€320.99
HAYWARD YS20150S Y-strainer 1 1/2 Inch Kết nối ổ cắm | AC8MFU 3CET3 YS20150SỔ cắm-5.81 "CPVC2.63 "€777.37
HAYWARD YS20150T Y-strainer 1 1/2 Inch Kết nối chủ đề | AC8MFW 3CET5 YS20150TSợi chỉ-5.81 "CPVC2.63 "€799.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAYWARD YS00150T Y-strainer 1 1/2 inch Pvc trong suốt có ren
€288.13 /đơn vị