Hayward Yc10075se | Van kiểm tra Y Ổ cắm Pvc 3/4 inch | 38w109 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HAYWARD YC10075SE Y Van một chiều PVC 3/4 inch Ổ cắm | AH8LNL 38W109

HAYWARD YC10075SE Van kiểm tra Y Ổ cắm PVC 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AH8LNL phần: YC10075SETham chiếu chéo: 38W109
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
€211.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan một chiều Y
Cap đến Trung tâm đầu vào2-29 / 32 "
Kiểu kết nốiỔ cắm
Đo huyết áp1 psi
Dòng chảy3 gpm
Kích thước hex1.25 "
Chiều dài4.187 "
Vật chấtPVC
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Tối đa Áp lực nước150 psi @ 70 độ F
Vị trí lắp đặtDọc hoặc ngang
Chiều cao tổng thể3 23 / 32 "
Vật liệu con dấuEPDM
Chất liệu ghếEPDM
Kích thước máy3 / 4 "
Chiều rộng1 11 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu con dấuKiểu kết nốiDòng chảyChất liệu ghếKích thước máyChiều rộngKích thước hexChiều dàiGiá cả
Van một chiều HAYWARD YC10050T Y Pvc 1/2 inch có ren | AC7VEV 38W077 YC10050TChi cục Kiểm lâmCó ren0.8 gpmChi cục Kiểm lâm1 / 2 "1.38 "1"3.375 "€179.71
HAYWARD YC10050S Van một chiều Y Ổ cắm Pvc 1/2 inch | AC7VEW 38W078 YC10050SChi cục Kiểm lâmỔ cắm0.8 gpmChi cục Kiểm lâm1 / 2 "1.38 "1"3.375 "€200.88
HAYWARD YC10050F Y Van một chiều Pvc 1/2 inch mặt bích | AC7VEX 38W079 YC10050FChi cục Kiểm lâmMặt bích0.8 gpmChi cục Kiểm lâm1 / 2 "1.38 "1"5 23 / 64 "€266.90
Van một chiều HAYWARD YC10100T Y PVC 1 inch có ren | AH8LMK 38W083 YC10100TChi cục Kiểm lâmCó ren9 gpmChi cục Kiểm lâm1"2"1.5 "5.187 "€246.16
HAYWARD YC10100S Van một chiều Y Ổ cắm 1 inch PVC | AH8LML 38W084 YC10100SChi cục Kiểm lâmỔ cắm9 gpmChi cục Kiểm lâm1"2"1.5 "5.187 "€218.41
HAYWARD YC10100F Van một chiều Y PVC 1 inch mặt bích | AH8LMM 38W085 YC10100FChi cục Kiểm lâmMặt bích9 gpmChi cục Kiểm lâm1"2"1.5 "7 27 / 32 "€361.70
HAYWARD YC10125T Y Van một chiều PVC 1-1 / 4 inch có ren | AH8LMN 38W086 YC10125TChi cục Kiểm lâmCó ren26 gpmChi cục Kiểm lâm1.25 "2.62 "2"6.625 "€383.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAYWARD YC10075SE Van kiểm tra Y Ổ cắm PVC 3/4 inch
€211.30 /đơn vị