vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van một chiều HAYWARD TC20200F Cpvc 2 inch mặt bích | AE2ZHD 5AAV1

HAYWARD TC20200F Van kiểm tra mặt bích Cpvc 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AE2ZHD phần: TC20200FTham chiếu chéo: 5AAV1
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
€550.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiểm tra van
Kiểu kết nốiMặt bích
Đo huyết áp3 psi
Dòng chảy70 gpm
Chiều dài11.25 "
Vật chấtCPVC
Tối đa Nhiệt độ.190 độ F
Vị trí lắp đặtDọc (Dòng lên)
Chiều cao tổng thể6"
Vật liệu con dấuViton
Chất liệu ghếViton
Kích thước máy2"
Chiều rộng6"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.93
Chiều cao tàu (cm)30.99
Chiều dài tàu (cm)19.81
Chiều rộng tàu (cm)15.75
Mã HS8481309000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChất liệu ghếKiểu kết nốiDòng chảyKích thước máyChiều rộngChiều dàiVật chấtTối đa Nhiệt độ.Giá cả
Van một chiều HAYWARD TC10025T Pvc 1/4 inch Fnpt | AE2ZFL 5AAP1 TC10025TVitonFNPT2 gpm1 / 4 "1.38 "3 1 / 16 "PVC140 độ F€69.06
Van một chiều HAYWARD TC10037T Pvc 3/8 Inch Fnpt | AE2ZFM 5AAP2 TC10037TVitonFNPT4 gpm3 / 8 "1.38 "3 1 / 16 "PVC140 độ F€58.70
Van một chiều HAYWARD TC10050ST Pvc 1/2 inch Skt / fnpt | AE2ZFN 5AAP3 TC10050STVitonSKT / FNPT6 gpm1 / 2 "2.25 "4.625 "PVC140 độ F€74.27
Van một chiều HAYWARD TC10075ST Pvc 3/4 inch Skt / fnpt | AE2ZFP 5AAP4 TC10075STVitonSKT / FNPT10 gpm3 / 4 "2.62 "4.75 "PVC140 độ F€85.93
Van một chiều HAYWARD TC10100ST Pvc 1 inch Skt / fnpt | AE2ZFQ 5AAP5 TC10100STVitonSKT / FNPT18 gpm1"3"5.25 "PVC140 độ F€116.04
Van một chiều HAYWARD TC10125ST Pvc 1-1 / 4 Inch Skt / fnpt | AE2ZFR 5AAP6 TC10125STVitonSKT / FNPT30 gpm1.25 "4"6 9 / 32 "PVC140 độ F€150.64
Van một chiều HAYWARD TC10150ST Pvc 1-1 / 2 Inch Skt / fnpt | AE2ZFT 5AAP7 TC10150STVitonSKT / FNPT40 gpm1.5 "4"6.75 "PVC140 độ F€189.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAYWARD TC20200F Van kiểm tra mặt bích Cpvc 2 inch
€550.21 /đơn vị