Hayward Sv20075stv | Van Điện Từ 3/4 Inch Nc 115v Cpvc | 3cen8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HAYWARD SV20075STV Van điện từ 3/4 Inch Nc 115v Cpvc | AC8MEW 3CEN8

HAYWARD Van điện từ SV20075STV 3/4 inch Nc 115v Cpvc

Trong kho
Khoản mục: AC8MEW phần: SV20075STVTham chiếu chéo: 3CEN8
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
€813.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện
Vật liệu cơ thểCPVC
Hệ số khối lượng3.20
Bao vây cuộnkín mít
Kết nối điện1/2 "ống dẫn
Hz50
Tối đa Lưu lượng dòng chảy5 fps
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.190 độ F
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành0 psi
NEMA Đánh giá4
hoạt độngHành động trực tiếp
Nguồn gốc Dia.3 / 64 "
Chiều cao tổng thể6.625 "
Chiều dài tổng thể5 5 / 16 "
Chiều rộng tổng thể3"
Kích thước đường ống3 / 4 "
Áp suất nước làm việc an toàn120 psi
Vật liệu con dấuViton
UPC610377728676
Cấu hình vanThông thường đóng
Thiết kế van2 chiều / 2 vị trí
điện áp110 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.8
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8481809005
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểHệ số khối lượngTối đa Nhiệt độ chất lỏng.Chiều cao tổng thểChiều dài tổng thểKích thước đường ốngVật liệu con dấuGiá cả
HAYWARD SV10050STV Van điện từ 1/2 inch Nc 115v Pvc | AC8MAT 3CDY5 SV10050STVPVC2.30140 độ F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "Viton€555.53
HAYWARD SV10075STV Van điện từ 3/4 Inch Nc 115v Pvc | AC8MAU 3CDY7 SV10075STVPVC3.20140 độ F6.625 "5 5 / 16 "3 / 4 "Viton€751.45
HAYWARD SV10100STV Van điện từ 1 inch Nc 115v Pvc | AC8MAV 3CDY9 SV10100STVPVC3.80140 độ F6.625 "5.5 "1"Viton€833.04
HAYWARD SV10050STE Van điện từ 1/2 inch Nc 115v Pvc | AC8MAX 3CDZ2 SV10050STEPVC2.30140 độ F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "EPDM€545.97
HAYWARD SV10075STE Van điện từ 3/4 Inch Nc 115v Pvc | AC8MAZ 3CDZ4 SV10075STEPVC3.20140 độ F6.625 "5 5 / 16 "3 / 4 "EPDM€734.80
Van điện từ HAYWARD SV10100STE, Thiết kế 2 chiều / 2 vị trí, thường đóng | AC8MBB 3CDZ6 SV10100STEPVC3.80140 độ F6.625 "5.5 "1"EPDM€791.23
HAYWARD SV20050STV Van điện từ 1/2 inch Nc 115v Cpvc | AC8MEU 3CEN6 SV20050STVCPVC2.30190 độ F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "Viton€612.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAYWARD Van điện từ SV20075STV 3/4 inch Nc 115v Cpvc
€813.21 /đơn vị